Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT
U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT
U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT
U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT
U2651A | USB-Datenlogger, 64-Kanal 32-Digital IN, 32-Digital OUT
Artikel-Nr.:
     269-U2651A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2651A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U2651A USB Digital I/O DAQ Datenloggermodul.


Das Keysight U2651A ist ein kostengünstiges Digital I/O USB Modul, mit 64 isolierten Digitalein- / Ausgängen. Das U2651A ermöglicht über High-Speed USB 2.0 eine schnelle und einfache Einrichtung am PC, ohne die Notwendigkeit eines Einbaus in Ihren Computer. Mit einem Hochspannungsschutz von 1250 Veff ist das U2651A hervorragend das ideale Werkzeug für Industrieautomatisierung und -kontrolle. Zur einfachen Einbindung in Testsysteme, ist das U2651A mit einer Vielzahl von Entwicklungsumgebungen wie Keysight VEE, NI LabVIEW und Microsoft® Visual Studio® kompatibel.


Ausstattung und Highlights
  • High Speed USB 2.0 (480 MBit/s) TMC 488.2 Compliant
  • Modular oder als Stand-alone Gerät einsetzbar
  • 32 Eingänge und 32 Ausgänge
  • Isolationsspannung von 1250 Veff
  • Eingangsspannung: 10 bis 24 V
  • Max. Ausgangsspannung: 35 V
  • Installation und Konfiguration per Plug-and-Play
  • Inkl. Instrument Measurements Manager PC Software für Windows zum leichten Einstellen und Bedienen.
  • Kompatibilität zu Entwicklungsumgebungen wie Keysight VEE, LabVIEW und Microsoft® Visual Studio® 
  • Garantie 3 Jahre

Zum Anschluss von Sensoren ist ein Anschlussterminal U2903A oder U2904A erforderlich. Siehe Zubehör.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DAQ-Modul, Datenerfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
4
Frei Haus
ab € 802,74*
€ 880,37*
Frei Haus
ab € 881,59*
€ 992,56*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,37*
€ 1.047,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,85*
€ 1.023,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,11*
€ 993,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,06*
€ 974,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,74*
€ 955,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U2903A
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.