Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT
U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT
U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT
U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT
U2351A | USB-Datenlogger, 16-Kanal 250 kSa/s, 2-Kanal OUT
Artikel-Nr.:
     269-U2351A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2351A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger

16-Kanal USB Multifunktions Datenerfassungsmodul ( DAQ ) Typ U2351A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik). Die schnellste Datenerfassungslösung in dieser Preisklasse.


Bei den modularen USB-Multifunktions-Datenerfassungsgeräten der Keysight U2300A-Serie (Produktserie exklusiv in der Distribution) handelt es sich um hochleistungsfähige Datenerfassungsmodule (Datenlogger). Dank ihrer Hochleistungstechnologie eignet sich die Serie optimal für Industrie und Wissenschaft. Die U2300A-Seriebesteht aus einem Dual-Play-USB-Datenerfassungsgerät, das sowohl unabhängig als auch modular betrieben werden kann.

Die Ausführung für hohe Kontaktdichte kann eine Samplingrate von bis zu 3 MSa / s pro Kanal und 1 MSa / s für mehrere Kanäle aufweisen. Dadurch sind sie hervorragend für den Umgang mit analogen Eingangs- / Ausgangssignalen mit hoher Kontaktdichte und verschiedenen Eingangsbereichen geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung von 12 bis 16 Bit ohne fehlende Codes
  • 16 unsymmetrische Eingänge oder 8 Differenzeingänge
  • Analoge 16-Bit-Eingangsauflösung mit einer Samplingrate von 250 kSa / s
  • Analoge 16-Bit-Ausgangsauflösung mit einer Updaterate von 1 MSa / s bei 2 Kanälen
  • Bis zu 100 wählbare analoge Eingangskanäle für sequenzielle Abtastung
  • Programmierbarer bipolarer / unipolarer Analogeingang
  • Selbstkalibrierung
  • High-Speed USB 2.0-Schnittstelle
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • DC-Netzteil
  • Stromkabel
  • USB-Verlängerungskabel
  • L-Montagesatz zum Einbau ins optionale Gehäuse
  • Schnellstarthandbuch
  • Product Reference CD-ROM
  • Keysight Automation-Ready CD
  • Instrument Measurements Manager PC Software für Windows
  • Zertifikat für die Kalibrierung

Zum Anschluss von Sensoren ist 1 Anschlussterminal U2901A oder U2902A erforderlich. Siehe Zubehör.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DAQ-Modul, Datenerfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.090,55*
€ 2.182,95*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.212,63*
€ 2.308,73*
Frei Haus
ab € 2.339,74*
€ 2.527,34*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,73*
€ 2.747,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,16*
€ 2.727,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,10*
€ 2.665,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,63*
€ 2.633,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U2741A
ab € 1.735,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.