Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPS/T/50K120S_60K | Netzgerät, AC, 1 / 3 phasig 300V / 240A / 60kVA / 40 - 80 Hz Isoliert, Inrush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPS/T/50K120S_60K | Netzgerät, AC, 1 / 3 phasig 300V / 240A / 60kVA / 40 - 80 Hz Isoliert, Inrush
TPS/T/50K120S_60K | Netzgerät, AC, 1 / 3 phasig 300V / 240A / 60kVA / 40 - 80 Hz Isoliert, Inrush
TPS/T/50K120S_60K | Netzgerät, AC, 1 / 3 phasig 300V / 240A / 60kVA / 40 - 80 Hz Isoliert, Inrush
Artikel-Nr.:
     269-TPS/T/50K120S_60K
Hersteller:
     Elettrotest
Herst.-Nr.:
     99116523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Elettrotest TPS/T/50K 120S | Netzgerät, AC, 1 / 3 phasig 300V / 480 / 60kVA / Ausgangsfrequenz 10 Hz bis 80 Hz im Remote Control Modus. Mit Power Inrush Mode 50 KVA/ 120 KVA.


Hochleistungs AC-Netzgeräteserie (AC-Quelle) konzipiert für den industriellen Test- und Prüfeinsatz und die ideale Prüfquelle für Produkte mit Wechselstrommotoren, wie z.B. Haushaltsgeräte, Motorwerkzeuge etc. und/oder für Produkttests von Exportgeräten durch einfach durchführbares Einstellen der jeweiligen Frequenz und der Ausgangsspannung.

Die Geräte sind leistungsbegrenzt, der Ausgang ist kurzschlussfest und für Dauerleistung konzipiert, ein thermischer Überlastschutz ist Standard. Die Vorgabe der Ausgangsspannung und der Frequenz erfolgt über die Folientastatur auf der Frontseite oder über die eingebaute RS232- Schnittstelle.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgang: 1- oder 3-phasig 
  • Ausgangsleistung: 60 kVA
  • Ausgangsfrequenz: 10 Hz bis 80 Hz (40 Hz bis 80 Hz über Tastatur)
  • Ausgangsspannung 0 bis 300 Volt AC
  • Bereiche: 150 / 300 V
  • Genauigkeit: < 0,5 %
  • Stabilität: < 0,1 %
  • Power Inrush mode  50 KVA/ 120 KVA
  • Steuerung: RS232, LabView Treiber (alternativ SCPI Protokoll verfügbar)
  • Optional (über Adapter): LAN, GPIB, RS485, PLC Interface
  • Maße: B1200 x H1.800 x T800 mm
  • Gewicht: 960 kg
  • Anschluss: 400 V AC, 3 PH


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselspannungsquelle für industrielle Testsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50.057,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.093,55*
€ 59.611,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50.057,90*
€ 59.568,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.