Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPS/M/D9000 | Netzgerät, AC, 1 phasig mit Touchscreen 300V / 60,2A / 9000VA / 10 - 80Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPS/M/D9000 | Netzgerät, AC, 1 phasig mit Touchscreen 300V / 60,2A / 9000VA / 10 - 80Hz
TPS/M/D9000 | Netzgerät, AC, 1 phasig mit Touchscreen 300V / 60,2A / 9000VA / 10 - 80Hz
TPS/M/D9000 | Netzgerät, AC, 1 phasig mit Touchscreen 300V / 60,2A / 9000VA / 10 - 80Hz
Artikel-Nr.:
     269-TPS/M/D9000
Hersteller:
     Elettrotest
Herst.-Nr.:
     99111663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Elettrotest TPS/M/D9000 | Netzgerät, AC, 1 phasig mit Touchscreen 300V / 60,2A / 9000VA / 10 - 80Hz.


Die AC-Netzgeräteserie wurde konzipiert für den industriellen Test- und Prüfeinsatz. Die ideale Prüfquelle für Produkte mit Wechselstrommotoren, wie z.B. Haushaltsgeräte, Motorwerkzeuge etc. und/oder für Produkttests von Exportgeräten durch einfach durchführbares Einstellen der jeweiligen Frequenz und der Ausgangsspannung.

Die Geräte sind leistungsbegrenzt, der Ausgang ist kurzschlussfest und für Dauerleistung konzipiert, ein thermischer Überlastschutz ist Standard. Die Vorgabe der Ausgangsspannung und der Frequenz erfolgt über die Folientastatur auf der Frontseite oder über optionale Schnittstellen.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsleistung: 9.000 VA
  • Ausgangsfrequenz: 10 Hz bis 80 Hz
  • Ausgangsspannung 0 bis 300 Volt AC
  • Bereiche: 150 / 300 V
  • Genauigkeit: < 0,5 %
  • Stabilität: < 0,1 %
  • Steuerung: Ethernet, RS-232, RS-485
  • Software: LabVIEW driver for Elettrotest protocol
  • Maße: B471 x H191 x T513 mm
  • Gewicht: 25 kg
  • Anschluss: 230 V AC


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elettrotest, Netzgerät, AC Quelle, TPS, Wechselspannungsquelle, Testsysteme, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.413,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.730,30*
€ 15.149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.641,89*
€ 15.043,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.442,79*
€ 14.806,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.413,25*
€ 14.771,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.