Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPS/M/3000 | Netzgerät, AC, 1 phasig 300V / 18,7A /3000VA /10 - 80Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPS/M/3000 | Netzgerät, AC, 1 phasig 300V / 18,7A /3000VA /10 - 80Hz
TPS/M/3000 | Netzgerät, AC, 1 phasig 300V / 18,7A /3000VA /10 - 80Hz
Artikel-Nr.:
     269-TPS/M/3000
Hersteller:
     Elettrotest
Herst.-Nr.:
     99111253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Elettrotest TPS/M/3000 | Netzgerät, AC & DC, 1 phasig 300V / 18,7A /3000VA / DC, 10 - 80Hz.


Die AC-Netzgeräteserie wurde konzipiert für den industriellen Test- und Prüfeinsatz. Zudem ist die AC-Quelle optional um einen DC-Ausgang erweiterbar. Die ideale Prüfquelle für Produkte mit Wechselstrommotoren, wie z.B. Haushaltsgeräte, Motorwerkzeuge etc. und/oder für Produkttests von Exportgeräten durch einfach durchführbares Einstellen der jeweiligen Frequenz und der Ausgangsspannung.

Die Geräte sind leistungsbegrenzt, der Ausgang ist kurzschlussfest und für Dauerleistung konzipiert, ein thermischer Überlastschutz ist Standard. Die Vorgabe der Ausgangsspannung und der Frequenz erfolgt über die Folientastatur auf der Frontseite oder über optionale Schnittstellen.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsleistung: 3.000 W
  • Ausgangsfrequenz: 10 Hz bis 80 Hz
  • Ausgangsspannung 0 bis 300 Volt AC
  • Bereiche: 150 / 300 V
  • Genauigkeit: < 0,5 %
  • Stabilität: < 0,1 %
  • DC Optional
  • Steuerung: RS232 Schnittstelle, LabView Treiber (alternativ SCPI Protokoll verfügbar)
  • Optional  (über Adapter): LAN, GPIB, RS485
  • Maße: B471 x H191 x T513 mm
  • Gewicht: 29 kg
  • Anschluss: 230 V AC


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselspannungsnetzgerät für Systemtests, Motorentest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.974,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.266,74*
€ 8.647,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.199,56*
€ 8.567,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.036,34*
€ 8.373,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.974,16*
€ 8.299,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.