Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si2-Pro | Akustische Industrielle Schallkamera zur Leckageortung und Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-T912340
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T912340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teledyne Flir
Schallkamera
Ultraschall
Leckage

Teledyne FLIR Si2-Pro | Akustische Kamera für industrielle Anwendungen zur Erkennung von Teilentladungen, Erkennung von Drucklecks und mechanischen Fehlern, 2 kHz bis 130 kHz, 0,3m bis 200m (T912340).


Die FLIR Si2-Pro ist eine hochmoderne industrielle akustische Bildgebungskamera, die speziell entwickelt wurde, um die Wartungskosten für elektrische Geräte zu senken. Sie bietet eine effektive Lösung für die Erkennung von und Reaktion auf Teilentladungen (PD), die häufig ein frühes Anzeichen für potenzielle Ausfälle in elektrischen Hochspannungssystemen sind.

Mit der Fähigkeit, PD-Fehler aus einer Entfernung von bis zu 200 Metern zu erkennen, zu lokalisieren, zu klassifizieren und zu bewerten, setzt die FLIR Si2-Pro neue Maßstäbe in der Branche. Sie ist in der Lage, 30-mal kleinere PD-Probleme zu identifizieren, als es bisher möglich war. Dies ermöglicht es den Wartungsteams, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und proaktiv zu handeln, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen führen.

Die FLIR Si2-Pro bietet auch umfassende Analyse-Tools, die eine Kategorisierung des Entladungstyps im Gerät, des Schweregrads und der empfohlenen Maßnahmen ermöglichen. Diese Informationen sind entscheidend für die präzise Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten.

Darüber hinaus bietet die FLIR Si2-Pro eine Flottenmanagement-Funktionalität, die eine optimale Nutzung und Wartung der Geräte in großen industriellen Umgebungen gewährleistet. Mit dieser Funktion können Wartungsteams den Zustand und die Leistung ihrer Geräteflotte überwachen und verwalten, um sicherzustellen, dass sie immer optimal funktionieren.

Für spezifische Anwendungen stehen verschiedene Modelle der FLIR Si2-Serie zur Verfügung. Die Si2-LD (T912339) ist die ideale Kamera für die Erkennung von Drucklecks und mechanischen Fehlern, die Si2-PD (T912305) Kamera für die Erkennung von Teilentladungen.

Insgesamt ist die FLIR Si2-Pro eine leistungsstarke und vielseitige akustische Bildgebungskamera, die dazu beiträgt, die Effizienz und Effektivität der Wartungsarbeiten in industriellen Umgebungen zu verbessern.

Produktmerkmale:

  • Mechanische Fehlererkennung zur frühzeitigen Erkennung von Lagerproblemen, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Zahlenmäßige Beurteilung der Leckagengröße und der Kosten durch Lecks in Industriegas- und Druckluftleitungen, um Reparaturen zu priorisieren und Einsparungen zu berechnen
  • Beurteilung des Schweregrades von Problemen durch Teilentladungen sowie die Klassifizierung des Typs der Teilentladung in der Kamera und mit Hilfe von Software
  • Automatische Frequenzabstimmung, 8-fach-Zoom, Digitalkamera mit 12 MP, Schutzart IP54 und QR-Code-Lesegerät
  • Flottenmanagementfunktionen für die effiziente Werkzeugnutzung und -wartung in Großbetrieben

Hauptanwendungen:

  • Ideal geeignet für Routineinspektionen und die vorbeugende Wartung in verschiedenen Industrieumgebungen
  • Gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsstandards durch Erkennung potenzieller Gefahren in Lagern und Gasanlagen
  • Hilft dabei, Betriebskosten zu bewältigen und zu senken, indem Lecks frühzeitig erkannt und analysiert werden
  • Mechanischer Fehlermodus zur Erkennung fehlerhafter Lager, zur Planung von Reparaturen und zur Vermeidung von Ausfallzeiten

Ausstattung und Highlights
  • Display: 5 Zoll mit 1280 × 720 px, resistiver Touchscreen
  • Integrierte LEDs mit drei Betriebsarten

Akustikmessung

  • Schwellenwert Detektion: 20 kHz: -7 dB SPL || 35 kHz: 4 dB SPL || 50 kHz: 10 dB SPL || 80 kHz: 36 dB SPL || 100 kHz: 51 dB SPL
  • Bandbreite: 2–130 kHz
  • Richtungsauflösung: 1° - 0,125°
  • Betriebsabstand: 0,3 m - 200 m
  • Beurteilung des Schweregrades: Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera
  • Schwellenwert für die Erkennung der Austrittsgeschwindigkeit bei Leckagen: 0,0032 l/min ab 2,5 m, 0,0044 l/min ab 6 m
  • Unterstützte Gase: Druckluft, Wasserstoff, CO2, Methan, Erdgas, Helium, Argon, Ammoniak

Bildgebung & Optik

  • Digitalkamera: Farbaufnahmen mit 12 MP
  • Kamera-Sichtfeld: 75° diagonal
  • Videobildwiederholfrequenz: Kamera: 60 fps / Akustische Bildgebung: 30 fps / Bildschirm: 70 fps
  • 8-facher digitaler Zoom
  • Auflösung Videobild: 1280 × 720 px

Analyse und Berichterstellung

  • Online: FLIR Acoustic Camera Viewer (Cloud-Service)
  • Offline FLIR Thermal Studio (Desktop-Software)
  • Datenübertragung: W-LAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wireless-LAN USB-Speicherstick
  • Interner Speicher: 128 GB (SD-Speicherkarte)
  • Externer Speicher: USB 8 GB, Cloud-Speicherkapazität ist unbegrenzt

Allgemeines

  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 2,5h Laufzeit
  • Schutzgrad: IP54
  • Sicherheit: IEC 62368-1
  • Abmessungen: 288 mm × 182 mm × 159 mm
  • Kameragewicht: ca. 1,2 kg
  • Gesamtgewicht (Kamera und Akku): ca. 1,45 kg

Lieferumfang
  • Kamera
  • Akku (2 Stück)
  • Akkuladegerät
  • Netzkabel (4 Stück)
  • Tragegurt
  • Hartschalenetui
  • Lizenzkarte: FLIR-Plugin der Si-Serie für FLIR Thermal Studio, unbefristete Lizenz
  • Gedruckte Dokumentation
  • USB-Speicherstick
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ortung, Fehleranalyse, Leck, Si2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22.151,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.291,50*
€ 26.526,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.232,44*
€ 26.456,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.151,36*
€ 26.360,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T912306
ab € 177,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.