|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-SDL700 Herst.-Nr.: SDL700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | EXTECH SDL700 | Absolutdruck-Manometer SD-Datenlogger.Der Extech SDL700 ist ein Manometer/Datenlogger und zeigt auf seinem großen, hintergrundbeleuchteten Doppel-LCD-Display 10 Druckarten an. Das Manometer zeichnet die Daten im Excel-Format für zukünftige Referenz und Analyse auf einer SD-Karte auf. Inkl. 3 Jahre Gewährleistung, 6 AA-Batterien, SD-Speicherkarte und Hartschalenkoffer. Ausstattung und Highlights - Druck (Atmosphäre) 0,002 bis 1,974 (30-psi-Messwandler), 0,01 bis 9,87 (150-psi-Messwandler), 0,02 bis 19,74 atm (300-psi-Messwandler)
- Druck (bar) 0,002 bis 2 (30-psi-Messwandler), 0,01 bis 10 (150-psi-Messwandler), 0,02 bis 20 bar (300-psi-Messwandler)
- Druck (hPa) 2 bis 2000 (30-psi-Messwandler), 10 bis 10000 (150-psi-Messwandler), 20 bis 20000 hPa (300-psi-Messwandler)
- Druck (inH?O) 1 bis 802 (30-psi-Messwandler), 5 bis 4010 (150-psi-Messwandler), 10 bis 8020 inH2O (300-psi-Messwandler)
- Druck (inHg) 0,05 bis 59,05 (30-psi-Messwandler), 0,2 bis 295,2 (150-psi-Messwandler), 0,5 bis 590,5 inHg (300-psi-Messwandler)
- Druck (kgcm²) 0,002 bis 2,040 (30-psi-Messwandler), 0,01 bis 10,19 (150-psi-Messwandler), 0,02 bis 20,40 kgcm² (300-psi-Messwandler)
- Druck (kPa) 0,2 bis 200,0 (30-psi-Messwandler), 1 bis 1000 (150-psi-Messwandler), 2 bis 2000 kPa (300-psi-Messwandler)
- Druck (mH?O) 0,02 bis 20,40 (30-psi-Messwandler), 0,1 bis 101,9 (150-psi-Messwandler), 0,2 bis 204,0 mH2O (300-psi-Messwandler)
- Druck (mmHg) 2 bis 1500 (30-psi-Messwandler), 10 bis 7500 (150-psi-Messwandler), 20 bis 15000 mmHg (300-psi-Messwandler)
- Druck (psi) 0,02 bis 29 (30-psi-Messwandler), 0,2 bis 145 (150-psi-Messwandler), 0,2 bis 290 psi (300-psi-Messwandler)
- Abmessungen 182 × 73 × 48 mm
- Garantie 3 Jahre
- Gewicht 490 g
- Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
- Zertifizierungen CE
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |