Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
PSU150-10 | GW Instek PSU150-10 DC-Netzgerät, 1 Kanal, programmierbar
Artikel-Nr.:
     269-PSU150-10
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SU1H5000GT
EAN/GTIN:
     4713008671160
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Labornetzgerät
Labornetzteil

GW Instek PSU150-10 | 1-Channel Programmable Switching DC Power Supply 150 V DC / 10 A / 1500W.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Die DC Netzgeräte der GW Instek PSU Serie zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte im flachen 1U Format und 19" Rack-Montage aus. Die Serie eignet sich für die Installation von Prüfsystemen oder die Systemintegration durch flexible Auswahl von Modellen für die Integration in Ihr bestehendes Prüfsystem. Die Netzgeräte eignen sich für unterschiedliche Prüfbedingungen und Prüflinge, einschließlich der Prüfung von elektronischen Bauteilen, Mikro-Widerständen, Relais, Shunt-Widerständen, 12 V / 24 V / 48 V Batteriesimulationen und der Prüfung von elektronischen Geräten im Automobilbereich.

Die PSU-Serie ermöglicht Ihnen maximal 2 Einheiten in Reihenschaltung (Modelle unter 300 V), um maximal 600 V zu erreichen, oder 4 Einheiten in Parallelschaltung, um maximal 800 A und die maximale Ausgangsleistung von 6,24 Kilowatt zu erreichen.

Die 1U Netzgeräte unterstützt eine umfassende Palette von Schnittstellen, darunter USB, LAN, RS-232, RS-485, analoge Steuerschnittstelle, GPIB (Option), isolierte analoge Schnittstelle (Spannungssteuerung) und isolierte analoge Schnittstelle (Stromsteuerung). Durch den Multi-Drop-Modus benötigen die PSU keinen Switch/Hub und kein GPIB-Kabel für die Fernsteuerung und die Erweiterung der Slave-Einheit bei Verwendung von LAN, USB oder GPIB. Diese Funktion kann dem Benutzer helfen, Kosten für Erweiterungsgeräte für den Anschluss von Slaves bei Verwendung von LAN oder USB zu sparen.

Die PSU-Serie bietet Ihnen flexible Einstellungen für High/Low-Pegel oder Triggereingangs-/Triggerausgangssignale mit einer Impulsbreite von 1 ~ 60 ms.

Produktmerkmale:

  • Vorrangiger Modus für Gleichspannung/Strom
  • Einstellbare Anstiegs- und Abfallzeit von Spannung/Strom
  • Reihen-/Parallelschaltung: Max. 2 Geräte (Modelle unter 300 V) / 4 Geräte desselben Modells
  • Hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • 1U Höhe und 19"-Einschubgröße
  • Drei Sätze von Voreinstellungsfunktionen
  • Bleeder Control Funktion
  • Innenwiderstandsfunktion
  • Bedienfeld-Sperrfunktion
  • Schutzfunktionen: OVP, OCP, OHP, UVL, AC-Ausfall, FAN-Ausfall
  • Standard: USB, LAN, RS-232, RS-485, analoge Steuerung
  • Option: GPIB, isolierte analoge Schnittstelle (Spannungssteuerung/Stromsteuerung)

Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung: 0 bis 150 V DC
  • Ausgangsstrom: 0 bis 10 A
  • Ausgangsleistung: 1500 W
  • Hoher Wirkungsgrad, hohe Leistungsdichte
  • Betrieb in Reihenschaltung (bis 2 Geräte): max. 300 V, 10 A
  • Betrieb in Parallelschaltung (bis 4 Geräte): max. 150 V, 40 A
  • CC und CV Konstantstrom-/Konstantspannungsbetrieb
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit für Strom und Spannung
  • Integrierter Ableitwiderstand, ein- und ausschaltbar
  • Trigger-Input- und Trigger-Output-Funktionen
  • OVP, OCP, OTP, UVL Schutzfunktionen verhindern Schäden am DUT
  • Schnittstellen: analog, USB, LAN, RS-232, RS-485 (optional: GPIB, galvanisch getrennte Analog-Schnittstelle zur Regelung von Strom bzw. Spannung)
  • Ultrakompakte Bauweise (1 HE, 19 Zoll), kompatibel mit 19-Zoll-Racks
  • Maße: B 423 x H 43,6 x T 447,2 mm / Gewicht: 8,7 kg
  • Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang
  • CD-ROM mit Betriebsanleitung und Programmierhandbuch
  • Netzkabel
  • Schutzabdeckung (Input-/Output-Anschlüsse)
  • Handgriff, 1 HE
  • Halterungen für Rack-Montage, 1 HE (rechts/links)
  • Analogstecker-Set
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, GW Instek, PSU, Netzgerät, DC, Netzteil, Power Supply, Labor-Netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.665,25*
€ 1.802,61*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.689,06*
€ 1.814,43*
€ 6,90*
ab € 1.938,30*
€ 2.084,30*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,43*
€ 2.159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,39*
€ 2.140,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,58*
€ 2.071,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,87*
€ 2.031,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,06*
€ 2.009,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
€ 12,17*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250101
€ 530,36*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SU-60250201
€ 477,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.