Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSI9080-10DT | DC-Netzgerät, 320 W, 80 V / 10 A, integr. ARB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-PSI9080-10DT
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     06200501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät

EA Elektro-Automatik PSI9080-10DT | 1-Kanal Labor-Stromversorgung (Tischgerät) mit einem Ausgang von 80 V DC / max. 10 A / max. 320 W mit eingebautem Funktionsgenerator, Schnittstellen USB, LAN, Analog.


Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzgeräte der Serie EA-PSI9000DT bieten dem Anwender neben einer benutzerfreundlichen, interaktiven Menüführung viele Funktionen und Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. So lassen sich Sollwerte, Überwachungsgrenzen und andere Einstellungen schnell konfigurieren.

Die integrierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter vereinfachen einen Prüfaufbau und machen externe Überwachungmaßnahmen oft überflüssig.

Das übersichtliche Bedienfeld bietet mit zwei Drehknöpfen, einer Taste, zwei LEDs und einem berührungsempfindlichen Touchpanel mit farbiger TFT-Anzeige für Werte und Status alle Möglichkeiten, das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen.

Für die Einbindung in halbautomatische und ferngesteuerte Prüfsysteme stehen rückseitig diverse Schnittstellen (analog und digital) zur Verfügung.


Ausstattung und Highlights
  • Weiteingangsbereich 90...264 V mit aktiver PFC
  • Hoher Wirkungsgrad 
  • Ausgangsleistungen: 0...320 W
  • Ausgangsspannungen: 0...80 V DC
  • Ausgangsströme: 0...10 A
  • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe
  • Diverse Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP), Übertemperaturschutz (OT)
  • Intuitives Farb-Touch-Panel mit Anzeige für alle Werte, Zustandsanzeigen und Meldungen
  • Galvanisch getrennte, analoge Schnittstelle mit  - U / I / P / R programmierbar mit 0...10 V oder 0...5 V /  - U / I Monitorausgang mit 0...10 V oder 0...5 V
  • USB und Ethernet serienmäßig (galv. getrennt)
  • Integrierter Funktionsgenerator
  • Photovoltaik-Quellen-Simulation
  • Innenwiderstand-Simulation
  • Low Noise = Geringe Restwelligkeit und somit ein idealer Ersatz für lineargeregelte Labornetzgeräte
  • Tischgehäuse mit Tragegriff und Aufstellbügel
  • Entladeschaltung (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
  • SCPI-Befehlssprache
  • Gewicht ca. 6,5 kg
  • Maße: B276 x H103 x T355mm
  • Garantie 2 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 320w, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 120 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.184,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,52*
€ 2.819,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,84*
€ 2.787,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,48*
€ 2.687,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,49*
€ 2.634,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,69*
€ 2.599,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
10400111
ab € 159,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.