Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPX-2005GP | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 20 V / 5 A, 100 W, USB, LAN, GPIB, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-PPX-2005GP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PX200530GT
EAN/GTIN:
     4713008674185
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

GW Instek PPX-2005GP | Netzgerät, DC, 1 Kanal, linear 20 V / 5 A, 100 W, USB, LAN, inklusive GPIB-Option, Analog.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Die programmierbaren, hochpräzisen DC-Netzgeräte der GW Instek PPX Serie umfassen sechs Modelle. Neben der hier vorgestellten Variante PPX-2005GP mit 20 V / 5 A / 100 W, inklusive GPIB Schnittstellen-Option, erhalten Sie die Netzgeräte noch in den Varianten PPX-1005GP (10 V / 5 A / 50 W), PPX-2002GP (20 V / 2 A / 40 W), PPX-3601GP (36 V / 1 A / 36 W); PPX-3603GP (36 V / 3 A / 108 W) und PPX-10H01GP (100 V / 1 A / 100 W) sowie alternativ auch ohne GPIB Schnittstelle (Modelle: PPX-1005, PPX-2002, PPX-2005, PPX-3601, PPX-3603, PPX-10H01).

Zu den unterstützten Kommunikationsschnittstellen der PPX GP-Modelle gehören USB, LAN, RS-232, RS-485 sowie GPIB

Die PPX Serie zeichnet sich durch ein geringes Ausgangsrauschen (0,35mVeff) und schnelles Einschwingverhalten (<50μs), vergleichbar mit herkömmlichen linearer Stromversorgungen, aus. Sie bietet außerdem Ausgangsmodi mit Konstantspannung und Konstantstrompriorität. Anstiegs- / Abfallgeschwindigkeiten von Spannung und Strom sowie die Verzögerungszeit für das Ein- und Ausschalten des Ausgangs können separat eingestellt werden.

Die Netzgeräte verfügen über vier Strom- und zwei Spannungsebenen und ermöglicht so hochpräzise Messungen.

Über die Data Logger-Funktion speichern Sie die Messprotokolle zur Langzeitmessung und -aufzeichnung von IoT-Geräten, tragbaren Geräten, Wearables und Sensorkomponenten.

Um die Anforderungen an die Stromversorgung tragbarer Devices und Wearables zu erfüllen, verfügt die PPX Serie über Strom-Auflösungen von 0,1 μA, 1 μA, 10 μA, 0,1 mA sowie Spannungs-Auflösungen von 0,1 mV und 1 mV. Selbst im Ruhezustand / Standby Modus misst die PPX Serie weiterhin selbst kleinste Stromänderungen des DUT.

Die PPX Serie bietet die Funktion »Testsequenz«, mit der Sie beliebige Ausgangssignalformen definieren können. Die Spannungsanstiegs- oder -abfallzeit und die Spannungserhaltungszeit jedes Schritts können eingestellt werden. Die Parameter können sowohl direkt über das Frontpanel, als auch über eine Remote-Verbindung editiert werden. Darüber hinaus können Sie mit der OCP-Verzögerungsfunktion die Zeit zur Aktivierung des Überstromschutzes entsprechend den Eigenschaften des Prüflings flexibel einstellen. Hierdurch schützen Sie den Prüfling und prüfen gleichzeitig die Stromänderung des DUT innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Neben der Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung unterstützt die PPX Serie auch die Temperaturmessung. In Verbindung mit einem Thermoelement vom Typ K kann der Temperaturbereich von -200° C bis +1.372° C gemessen werden.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 100w, GW, Instek, Netzgerät, Power, Supply, PPX, linear, Netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.044,02*
€ 1.175,29*
Frei Haus
ab € 1.362,32*
€ 1.569,30*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,29*
€ 1.398,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,26*
€ 1.384,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,76*
€ 1.328,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,89*
€ 1.289,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,02*
€ 1.242,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-3603
ab € 880,12*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-1005
ab € 811,19*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-10H01
ab € 881,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-2002
ab € 799,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-2005
ab € 878,92*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-3601
ab € 801,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.