Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
PP312 | Datenlogger, USB, 16 Kanal, ADC-24, 24 Bit, mit Terminal Board
Artikel-Nr.:
     269-PP312
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Pico PP 312 | 16-Kanal USB-Datenlogger Pico ADC-24 mit 24 Bit Auflösung, komplett mit Terminal Board.


Der USB Datenlogger ADC-24 mit hoher Auflösung ist ein präziser Mehrkanal-USB Datenlogger für den Einsatz mit PCs. Sie benötigen keine externe Stromversorgung und belegen keine Erweiterungssteckplätze.


Ausstattung und Highlights
  • Eingangskanäle Differenziell: bis zu 8 konfigurierbar
  • Eingangskanäle Einzeln: bis zu 16 konfigurierbar
  • Umsetzzeit pro Kanal: 60 ms, 100 ms, 180 ms, 340 ms, 660 ms
  • Eingangsspannungsbereiche:  2 Bereiche ±1250 mV und ±2500 mV
  • Auflösung: 24 Bit
  • Überspannungsschutz: ±30 V zwischen jedem Eingang und Bezugspotenzial
  • PC-Anschluss: USB 1.1 (USB 2.0 kompatibel)
  • Kabellänge: ca. 4,4 m
  • Eingangsanschluss: DB25-Buchse
  • Stromversorgung: 100 mA (max.) von USB-Anschluss
  • Abmessungen: 13,5 cm x 18,4 cm x 3,6 cm
  • Gewicht: ca. 505 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger 24 Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 548,74*
€ 634,78*
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,22*
€ 654,52*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,52*
€ 778,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,74*
€ 710,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,97*
€ 696,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PP310
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.