Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
PP308 | Datenlogger, USB, 8 Kanal, ADC-20, 20 Bit, ohne Terminal Board
Artikel-Nr.:
     269-PP308
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Pico ADC-20 | Hochauflösender 8 Kanal USB Datenlogger, 20 bit Auflösung, ohne Terminal Board (PP308).

Mit einer Auflösung von 20 Bit erkennt der USB-Datenlogger ADC-20 selbst kleine Signaländerungen. Funktionen wie echte Differenzeingänge, galvanische Trennung sowie per Software wählbare Abtastraten tragen zu einer überragenden, rauschfreien Auflösung bei und stellen sicher, dass Ihre Messungen zuverlässig und genau sind.

Der ADC-20 verfügt über echte Differenzeingänge für eine hervorragende Rauschunterdrückung. Um Ihnen ein sehr flexibles System zu bieten, kann jeder Differenzeingang auch als zwei unsymmetrische Eingänge konfiguriert werden. Mit bis zu 4 differentiellen oder 8 Single-Ended-Eingängen am ADC-20 haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, welche Art von Eingängen Sie verwenden. Wenn Sie mehr Kanäle benötigen, können Sie mehrere PicoLog Datenlogger auf demselben PC verwenden. Es gibt auch eine externe Klemmenleiste (PP310) mit Schraubklemmen, mit denen Sie verschiedene Sensoren schnell anschließen und trennen können. Die Flexibilität des ADC-20 ermöglicht es Ihnen, diese Präzisionsdatenlogger als fortschrittliches Mehrkanal-Datenerfassungssystem mit geringen Kosten pro Kanal zu verwenden.

Alle Pico Datenlogger werden mit der PC Software PicoLog 6 geliefert. Mit dieser leistungsstarken und dennoch flexiblen Datenerfassungssoftware können Sie Daten erfassen, bearbeiten, analysieren, anzeigen und exportieren.

Sie brauchen eine höhere Auflösung und / oder mehr Kanäle? Dann ist der Pico ADC-24 Datenlogger (PP309) die richtige Wahl.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung: 20 Bit
  • Anzahl Kanäle: 4 Differenziell / 8 Single-Ended
  • Umsetzzeit (je Kanal): 660 ms, 340 ms, 180 ms, 100 ms, 60 ms
  • Eingangs-Spannungsbereiche: ±2.500 mV // ±1.250 mV
  • Ungenauigkeit: 0,2 % des Messergebnis
  • Offset Genauigkeit: 6 μV (±39 mV range) / 7 μV (±78 mV range) / 9 μV (±156 mV range) / 13 μV (±313 mV range) / 20 μV (±625 mV range) / 36 μV (±1250 mV range) / 400 μV (±2500 mV range)
  • Stromversorgung: Versorgt durch USB Port
  • Abmessungen: 135 mm x 184 mm x 36 mm
  • Gewicht: ~ 505 g
  • Garantie: 5 Jahre


Weitere Suchbegriffe: DAQ, Data, Pico, USB, ADC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 338,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP310
€ 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.