Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEL-3021H | Elektronische Last, DC 800V/8,75A/175W, USB, RS-232, analog, GPIB opt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEL-3021H | Elektronische Last, DC 800V/8,75A/175W, USB, RS-232, analog, GPIB opt.
Artikel-Nr.:
     269-PEL-3021H
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01EL302H00GT
EAN/GTIN:
     4713008672211
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last gw instek
elektronische last

GW Instek PEL-3021H | Elektronische DC Last, 0 … 800 V, 8,75 A, 175 W.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Die programmierbare elektronische Gleichstromlast PEL-3000H übernimmt nicht nur die Funktionen und Merkmale der PEL-3000 Serie, sondern bietet darüber hinaus noch drei Strombereiche sowie BNC-Anschlüsse für die Spannungsüberwachung an der Vorderseite.

Die Geräte der GW Instek PEL 3000 H Serie sind programmierbate elektronische DC Lasten mit 1 Kanal, 800 V und einer Anstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate) von 0,84 A / μs. Die Geräte der GW Instek PEL-3000 H Serie sind ideal für den Test von Hochspannungsgeräten, wie EV & HEV-Fahrzeugladegeräte, DC / DC-Wandler oder Hochvoltbatterien.


Ausstattung und Highlights
  • Anzeige: 3,5 Zoll TFT LCD Display
  • Spannungsbereich: 0 … 800 V
  • Betriebsmodi: C.C / C.V / C.R / C.P / CC+CV / CR+CV / CP+CV
  • Slew Rate: 0,84 A / μs
  • Dynamic(Switching) Function: 0,0166 Hz ~ 20 kHz
  • Sicherheit: OCP / OVP / OPP / UVP
  • Schnittstellen: USB 2.0 Device / Host , RS-232 , GPIB (Optional)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GW, Instek, Load, Last, PEL, 3000, DC, Widerstand, IoT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.987,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,60*
€ 2.594,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,64*
€ 2.562,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,94*
€ 2.459,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.019,95*
€ 2.403,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,49*
€ 2.365,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.