Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEL-2002B | Elektronische Last Mainframe 2-Slot für Lastmodule PEL20xxB, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-PEL-2002B
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01EL202B00GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last gw instek
elektronische last

GW Instek PEL2002B | 2-Slot-Grundgerät für Lastmodule PEL-20xxB / Programmierbar, max. 700 Watt.


Die modularen DC-Mehrkanal-Lasten der Serie PEL-2000 von GW Instek erfüllen die besonderen Testanforderungen an die Hochleistungsprozesse in der Halbleiterindustrie. Netzgeräte, DC/DC-Wandler und Batterien müssen zunehmend den Hochgeschwindigkeitsbetrieb gewährleisten, was den Einsatz von Hochgeschwindigkeitslasten für die Qualitätskontrolle und entsprechende Zertifizierungsverfahren erforderlich macht.

Die programmierbaren elektronischen Lasten der PEL-2000er Serie umfassen die zwei Grundgeräte PEL2002B und PEL2004B (Mainframes) und vier Arten von Lastmodulen PEL-20xxB. Ihre vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten untereinander erlauben die flexible Anpassung an unterschiedlichste Testbedingungen, abhängig von der benötigten Anzahl der Kanäle sowie der maximalen Leistung, Spannung und Stromstärke. Investitionskosten für zukünftige Testanforderungen können so deutlich reduziert werden.

Für Testanwendungen in der Hochleistungsversorgung können durch Parallelschalten von max. 5 Mainframes Leistungen bis zu 3,5 kW erzielt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Grundgerät (Mainframe) mit Master-Kontrolleinheit und zwei Einschüben für Lastmodule PEL-20xxB
  • Flexibel konfigurierbar mit bis zu 2 Modulen mit je 1 oder 2 Kanälen (Plug-In-Module)
  • Frontseitig programmierbar
  • Parallelschaltung der Plug-In-Lastmodule für höhere Leistung
  • Parallelschaltung der Plug-In-Lastmodule für statische und dynamische Tests
  • Sequenzfunktion für die Simulation von Hochleistungslasten
  • Vielfältige Schutzfunktionen (OPP/OCP/OVP/OTP/RVP/UVP)
  • Externe Kanalsteuerung, Überwachung über Analoganschluss
  • Digitale Schnittstellen: USB 2.0 Device/Host, RS-232C, GPIB (optional)
  • Anschluss: 100 V - 230 V AC, 50 / 60 Hz
  • Maße: B 271 x H 200 x T 581mm
  • Gewicht: ca. 16 kg (voll bestückt)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, Electronic Load, DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,00*
€ 1.168,88*
€ 5,90*
ab € 1.201,80*
€ 1.338,54*
Frei Haus
ab € 1.162,35*
€ 1.338,54*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,88*
€ 1.390,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,90*
€ 1.321,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,68*
€ 1.283,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,00*
€ 1.236,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PEL-2030B
ab € 1.901,75*
Sonstiges
Good Will Instrument
01EL220B00GT
ab € 1.704,62*
Sonstiges
Good Will Instrument
01EL240B00GT
ab € 1.140,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
01EL241B00GT
ab € 1.880,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.