Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps
Artikel-Nr.:
     269-P2104A-10X-70-SMA
Hersteller:
     PICOTEST
Herst.-Nr.:
     P2104A-10X-70-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Picotest
PDN
Probe
Tastkopf

Picotest P2104A-10X-70-SMA | 1-Port Transmission Line PDN Probe, 500 ohm 10X attenuation, SMA-Mini SMP connectors, Pitch-Size: 70 MIL, Rise Time: 50ps.


Der Picotest P2104A Tastkopf ist ein 50 Ohm, 1-Tor Transmission-Line "Browser" Tastkopf. Dieser Präzisionstastkopf unterstützt eine Vielzahl von Messungen mit der 1-Port-Reflexionsmethodik, einschließlich Impedanz, Restwelligkeit, Rauschen, TDT/TDR, PCB-Stromschiene, VRM (Spannungsreglermodul), Takt-Jitter und nicht-invasive Stabilität (NISM). Der P2104A hat erhebliche Vorteile gegenüber aktiven Tastköpfen und anderen Arten von passiven Tastköpfen. Der Tastkopf ist mit allen 50-Ohm,-Instrumenten kompatibel, einschließlich Vektornetzwerkanalysatoren (VNA), Oszilloskopen und Spektrumanalysatoren.

Der P2104A wird als "Browser"-Tastkopf bezeichnet, da er einfach und schnell von Punkt zu Punkt/Schiene zu Schiene bewegt werden kann, indem die Messpunkte neu platziert werden. Der Tastkopf erreicht eine sehr niedrige Induktivität an der Spitze, um Platzbeschränkungen auf einer dichten Leiterplatte zu vermindern und gleichzeitig die Notwendigkeit zu beseitigen, zusätzliche SMA-Anschlüsse oder andere Testpunkte hinzuzufügen, die für Impedanzmessungen erforderlich sind. Es ist besonders nützlich, wenn mehrere Schienen zu bewerten sind und keine Zeit oder Leiterplatteniterationen zur Verfügung stehen, um für jede einzelne Testpunktimplementierung zu sorgen. Wiederholte Messungen werden vereinfacht, da der Anschluss einfach durch Berühren der Spitze mit den vorhandenen Ausgangskondensator-Pads erfolgt.

Der P2104A ist in einem von vier festen Pin-Abständen (50, 60, 70 oder 100 mil) erhältlich. Die P2104A Tastköpfe sind in den Abschwächungsgraden 1X, 2X, 5X oder 10X erhältlich. Zusammen mit der 1X-Dämpfungsoption ist auch eine AC-gekoppelte Option mit DC-Blockierung erhältlich. Dies ermöglicht flexible Messungen in einem breiten Spektrum von Spannungen und Kondensatorgrößen.

Neben der hier vorgestellten Variante P2104A-10X-70-SMA mit 500 Ohm, 10x Dämpfung, SMA Anschluss und einem Pin-Abstand von 70 mil erhalten Sie den P2014A noch in folgenden Varianten:

  • Verfügbare Dämpfungen P2104A: 1x / 50 Ohm, 2x / 100 Ohm, 5x / 250 Ohm, 10x / 500 Ohm, AC Coupled
  • Verfügbare Pitch Optionen P2104A: 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil
  • Verfügbare Anschlüsse P2104A: SMA, BNC




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Browser, P2104A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,62*
€ 2.328,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,92*
€ 2.312,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,53*
€ 2.233,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,28*
€ 2.187,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,18*
€ 2.162,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.