Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
N6786A | Quelle-/Mess-Doppelmodul (SMU), 20 V/±8A/80 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6786A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6786A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät

Keysight N6786A | 80 W-SMU-Modul für die Modellreihe des modularen MPS Leistungs-Systems.


Mit diesem 2-Quadranten-Modul, das in das Mainframe des MPS (Modular Power System) N670x eingesetzt werden kann, lassen sich mehrere Nenn-Ausgangsspannungen 20 V / 15 V / 10 V / 6 V bei Strömen von ± 4 A / ± 5 A / ± 6,7 A / ± 8 A zur Versorgung von externen Schaltungen nutzen.

Mit diesem SMU-(Source Measure-)-Modul lassen sich Mobilgeräte mit Energie versorgen und gleichzeitig testen. Dabei kann die Ausgangsleistung oder die an das Modul abgegebene Leistung von 20 W bis 80 W variieren.


Ausstattung und Highlights
  • Stabile und Störungsfreie Quelle und Senke
  • Ausgangsspannungen 20 V / 15 V / 10 V / 6 V
  • Ausgangsströme: ± 4 A / ± 5 A / ± 6,7 A / ± 8 A
  • Misst alle Moden innerhalb eines Sweeps
  • Integrierter Digitalisierer, misst U, I und Leistung ca. alle 5 µs
  • Software 14585 bietet zusätzliche Analysefunktionen
  • Schnittstellen über Mainframe N6705: LAN, USB,GPIB,(LXI Class C)
  • Genauigkeit, Spannungsmessung: 0,025 % + 1,8 mV
  • Genauigkeit, Strommessung: 0,025 % +100 nA
  • Arbiträrfunktionen (für Spannung und Strom): Sinus, Stufe, Puls, Rampe, Streppenfunktion, Exponentialfunktion, anwenderspezifisch
  • Scope-Funktion: bis zu 200 kHz, bis zu 512 k Punkte, 18 Bit Auflösung
  • Datenloggerfunktion: Messintervall 20 µs bis 60 s, 500 Mio Readings
  • Speicher: 4 GB intern, bis zu 2 GB auf externem USB-Speicher
  • Relais am Ausgang zum Abschalten des Moduls 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzmodul für N6705B-Mainframe, Zwei Quadranten-Netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 7.947,93*
€ 8.223,57*
Frei Haus
ab € 9.235,64*
€ 9.804,26*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.223,57*
€ 9.786,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.176,10*
€ 9.729,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.005,99*
€ 9.527,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.947,93*
€ 9.458,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6705C
ab € 8.564,33*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.450,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6715C
ab € 8.549,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.