Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
N6753A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/300 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6753A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6753A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät

Programmierbares schaltgeregeltes 1-Kanal Netzgerätemodul N6753A für Keysight Netzgeräteserie N6700 mit einem Autorange-Ausgang 0-20V/50A.


Die hochpräzisen DC Netzgerätemodule der N6700 Serie sind für den universellen Einsatz in vielen Anwendungen geeignet. Der Anwender erhält zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ein modulares Netzgerät mit sehr guten Ausgangskenndaten und umfangreichen Schutzfunktionen. Durch den modularen Aufbau können in einem Grundgerät mit mehreren Modulen bis zu vier verschiedene Ausgangsspannungen konfiguriert werden. Über die jeweiligen PC Schnittstellen der Grundgeräte ist eine Integrierung, z. B. in automatische Prüf- und Testanwendungen möglich.

Das Netzgeräte-Modul hat eine flexible, leistungsgeregelte Autorange-Ausgangsstufe, die bei hoher Ausgangsspannung den Strom bzw. bei hohem Ausgangsstrom die Spannung so reduziert, dass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird. So kann mit nur einem Modul ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden und bietet im Vergleich und je nach Spannungseinstellung, eine bis zu drei Mal höhere Ausgangsleistung.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung maximal 300 W
  • schaltgeregeltes Netzgerätemodul
  • 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung 0 bis 20 V
  • Restwelligkeit Spannung 1 mVrms
  • Ausgangsstrom 0 bis 50 A
  • Restwelligkeit Strom 10 mArms
  • UIP Kennline für Ausgangskenndaten
  • sehr schnelle Reaktionszeiten < 1,5 ms
  • Konstantspannungbetrieb ( CV )
  • Konstantstrombetrieb ( CC )
  • Überspannungsschutz ( OVP )
  • Überstromschutz ( OCP )
  • Übertemperaturschutz
  • Ausgang abschaltbar über Relais ( mit Option -760/-761 )
  • Ausgangspolarität umschaltbar ( mit Option -760 )
  • Arbiträr-Sequenz-Funktion mit max. 512 Punkten für eigene Signalkurven ( mit Option -054)
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Parallel- / Serienschaltung von  Netzgerätemodulen mit identischen Ausgangsparameter möglich
  • einfache und schnelle Montage in den jeweiligen Grundgeräten über Steckverbinder
  • Baugröße/Platzbedarf: zwei Slots im Grundgerät N67xx
  • kompatibel mit Netzgerät-Grundgerät N6700, N6701, N6702, N6705
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzgerätemodul N6753A
  • Stecker für Ausgang
  • Dokumentation

Verfügbare Optionen:

  • N6753A-054 Arbiträr-Sequenzeditor (512 Punkte)
  • N6753A-760 Ausgang/Sense-Anschlüsse über Relais abschaltbar, Verpolung Ausgänge/Sense-Anschlüsse
  • N6753A-761 Ausgang/Sense-Anschlüsse über Relais abschaltbar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzteil keysight, Netzgerät, Labor, Stromversorgung, DC, Modul, Modular, Keysight, Gossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.839,28*
€ 3.030,57*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 3.016,63*
€ 3.204,19*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.204,19*
€ 3.812,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,43*
€ 3.774,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.076,09*
€ 3.660,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.029,84*
€ 3.605,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.016,63*
€ 3.589,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N6705C
ab € 7.930,53*
Zubehör
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.219,50*
Zubehör
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.221,88*
Zubehör
Keysight Technologies
N6708A
ab € 58,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.