Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

N2840A | Tastkopf, Passiv 10:1, 50 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2840A | Tastkopf, Passiv 10:1, 50 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2840A | Tastkopf, Passiv 10:1, 50 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
N2840A | Tastkopf, Passiv 10:1, 50 MHz, 300 V RMS, BNC, Read-Out
Artikel-Nr.:
     269-N2840A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2840A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
keysight tastkopf

Keysight N2840A | Passiver Tastkopf 50 MHz 10:1. BNC, Read-Out für Oszilloskope.


Der kostengünstige passive Tastkopf N2840A von Keysight bietet eine Dämpfung von 10:1 und verfügt über einen hohen Eingangswiderstand von 10 MΩ. Der Tastkopf kann für die Niederfrequenz- und Hochfrequenzkompensation eingestellt werden.

Für optimale Messungen sollten Sie Ihren Tastkopf kompensieren, um seine Eigenschaften an das Oszilloskop anzupassen.

Wichtige Merkmale und Spezifikationen:

  • Bandbreite DC bis 50 MHz
  • Kabellänge 1,2 m
  • Anstiegszeit 7 ns
  • Schwächungsverhältnis 10:1
  • Eingangswiderstand 10 MΩ (bei Abschluss an 1 MΩ)
  • Maximaler Eingang 300 V RMS (oder >400Vpk) CAT I und CAT II
  • Kompatibel mit Keysight-Oszilloskopen der Serien InfiniiVision und Infiniium mit 1 MΩ-Eingang




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop, Probe, Passiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N2856A
ab € 41,40*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2858A
ab € 12,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2859A
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.