Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR77-NIST | Thermo-Hygrometer mit IR-Thermometer, Meterlink Feuchte, Druck, mit NIST Kalibrierzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR77-NIST | Thermo-Hygrometer mit IR-Thermometer, Meterlink Feuchte, Druck, mit NIST Kalibrierzertifikat
Artikel-Nr.:
     269-MR77-NIST
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     MR77-NISTL
EAN/GTIN:
     793950372777
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer

Teledyne FLIR MR77 | Berührungsloser Feuchtigkeitsmesser mit rückführbarem NIST Kalibrierzertifikat mit Infrarot-Thermometer und Bluetooth METERLiNK.


Das All-in-One Feuchtigkeitsmessgerät MR77 von FLIR hilft Ihnen bei Ihren Feuchtigkeitsbestimmungen und Trocknungsprozessen. Das Gerät ist robust und für den industriellen Einsatz konzipiert. Es enthält einen berührungslosen Sensor ebenso wie einen kabelgebundene Feuchtigkeitssensor, um Feuchtigkeitsmessungen in Holz und Baumaterialien bis zu 2 cm unterhalb der Oberfläche durchführen zu können.

Das Gerät verfügt auch über ein Infrarot-Thermometer mit integriertem Laser-Pointer, einen austauschbaren Feuchtigkeitsmesser und eine Einrichtung für Minimum-/Maximum-Alarme bei der Feuchtigkeitsmessung. Bis zu 20 Messwerte lassen sich im integrierten Speicher abspeichern.

Feuchtigkeit kann auch mit dem berührungslosen Sensor gemessen werden, ohne dass die Oberfläche des zu messenden Materials beschädigt wird. Der eingebaute Infrarot-Sensor ist patentiert. Ferner lassen sich die Lufttemperatur, zudem lassen sich Feuchtigkeitsrelevante Kenngrößen errechnen wie z. B. Taupunkt oder Dampfdruck. Das Gerät wird kalibriert geliefert.


Ausstattung und Highlights
  • Schnelle berührungslose Feuchtigkeitsmessung ohne dass die zu messende Oberfläche verletzt wird
  • Optional erhältlicher kabelgebundener Feuchtigkeitssensor mit Kabellänge von 90 cm
  • Großes Display mit Hintergrundlicht und gut ablesbaren Werten
  • Gleichzeitige Anzeige vom Feuchtigkeitswert (%-Wert), der Lufttemperatur und der Wert vom Infrarot-Thermometer
  • Infrarot-Thermometer zur Messung der Oberflächen-Temperatur mit einem Abstand/Messdurchmesser-Verhältnis von 8:1 und einem fixen Emissionsfaktor von 0,95
  • Integrierte Feuchtigkeits-/Temperaturmessung, relative Feuchte und Lufttemperatur und dem Taupunkt
  • Misst Umgebungs- und Oberflächen-Dampfdruck
  • Automatische Berechnung der differenziellen Temperatur
  • Erfassen von Min-und Maximalwert und dem aktuellen Messwert
  • Messwertspeicher für 20 Messpunkte
  • Bluetooth-Reichweite: 10 m (maximal)
  • Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch und Indikator für zu geringe Batteriespannung
  • Abmessungen (ohne Sensor): 139 mm (L) x 72 mm (B) x 42 mm (H)
  • Gewicht 290 g inkl. Batterien
  • Limited Lifetime Warranty
  • Rückführbares NIST Kalibrierzertifikat

Lieferumfang
  • 9 V - Batterie
  • Bedienhandbuch / CD
  • MR01 Temperatur- / Relative Feuchte-Mess-Sensor
  • MR02 Kabelgebundener Sensor
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Infratrot-Thermometer, Teledyne, FLIR, Relative Feuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,24*
€ 995,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,31*
€ 922,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,90*
€ 865,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
MR01-EXT
ab € 68,38*
Sonstiges
FLIR Systems
MR02
ab € 28,63*
Sonstiges
FLIR Systems
MR13
ab € 72,48*
Sonstiges
FLIR Systems
MR77
ab € 556,56*
Sonstiges
Teledyne FLIR
MR10-2
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.