Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSKON P4500 | DC-Netzgerät / Konstanter, 4,5 kW, 60 V / 180 A (K364A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYSKON P4500 | DC-Netzgerät / Konstanter, 4,5 kW, 60 V / 180 A (K364A)
Artikel-Nr.:
     269-K364A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     K364A
EAN/GTIN:
     4012932121339
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gossen metrawatt

Programmierbare Labor-Stromversorgung P4500 von Gossen Metrawatt mit 0..60V DC / 0..180A Ausgang.


Der PSP-KONSTANTER P4500 (Powerfaktor-Regelung Single-Output System Power Supplies) ist eine einkanalige, rechnersteuerbare Labor-Stromversorgung für den universellen Einsatz in Forschung, Entwicklung, Prüfwesen, Produktion, Testsystemen, Prüfmittelbau, Systemherstellung, Ausbildung...

In Niederspannungsnetzen und Bordnetzen ( z.B. im Automotive Bereich ) müssen alle denkbaren Spannungsverläufe mit extremen Über- und Unterspannungen, sowie Störungen nachgebildet werden, um zu sehen ob alle angeschlossenen Komponenten unter Extrembedingen auch einwandfrei funktionieren.

Der PSP-Konstanter ist durch seine umfassendenden Einstell- und Programmiermöglichkeiten, sowie seine kurzen Einstellzeiten und seine hohe Dynamik perfekt geeignet zur Simulierung von eben dieser Bordnetze und ist somit auch ideal einsetzbar in der Entwicklung, Produktion und für Stücktestung wie Dauerstressbetrieb mit hohen Losgrößen.

Ausgestattet mit aktiver Leistungsfaktor-Rege­lung (PFC) liefert das Gerät eine Leistung von 4500 W bei maximal 60 V und maximal 180 A mit UIP- Kennlinie. Besondere Schaltreglertechnik und aufeinander optimierte Zustandsregler bieten hohe Dynamik und kurze Einstellzeiten zum Nachbilden und zur Simulation von Bordnetzen, wie z.B. im Kfz-Bereich. Der Einstellbereich für Ausgangsspannung und .-strom kann einge­grenzt werden durch Vorgabe der Einstell­grenzen.

Die analoge Schnittstelle bietet zwei program­mierbare Triggereingänge und drei Signal­ausgänge, die mit unterschiedlichen Gerätefunktionen verknüpft werden können zur Signalisierung oder Steuerung externer Geräte sowie einen Hilfsversor­gungsausgang. Zusätzlich stehen Monitorausgänge zur Verfügung und Steuereingänge für Spannung und Stromsollwerte. Sense-Leitungen ermöglichen Fühlerbetrieb an der Last. Eine strikte Menüführung unterstützt die vielfältigen Program­mierfunktionen. Durch erweiterte Sequenzspeicher und Funktionen wird das Gerät zu einem freiprogram­mierbaren Testsignalgenerator.


Ausstattung und Highlights
  • Netzeingang mit Powerfaktor-Regelung (PFC)
  • Hoher Wirkungsgrad, geringe Verlustleistung
  • Autoranging-Ausgang mit 4500 W
  • Ausgang: spannungs- und stromgeregelt
  • UIP-Kennlinie
  • Sehr kurze Einstellzeiten ( <7ms )
  • Sehr gute dynamische Regelparameter
  • Niedrige Restwelligkeit
  • Output ON / OFF-Funktion
  • Umfangreiches Kalibrierprotokoll
  • Senkenbetrieb, dynamisch
  • Verriegelbare Bedienelemente
  • Master-Slave-Betrieb für Parallel- und Serienschaltung
  • Sequenzfunktionen mit Ablaufsteuerung zur Erzeugung von Spannungs- und Stromverläufen mit 1536 Speicherplätzen
  • Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
  • Kalibrierprozedur für menügeführten Abgleich
  • USB und RS232 Interface (vollständige Gerätebedienung)
  • Rückseitige erdfreie Ausgangsanschlüsse
  • Analog Interface
  • Sehr leises Betriebsgeräusch in 30 cm Abstand:
    - frontseitig Lüfter langsam 17dBA / Lüfter schnell 28 dBA
  • LabView Treiber für eigene Programmierung
  • Treibersoftware für LabVIEW, LabWindows und HP VEE
  • Abmessungen Tischgerät: B447 x H191 x T541mm
  • Inkl. Montagewinkel für 19Zoll Rackeinbau
  • Software SYSKON-SFP (Soft-Front-Panel) Software und Bedienoberfläche zur schnellen Kurvenerzeugung selbst komplexer Kurven, Steuerung, Sequenzen erstellen und Gerätebedienung im Lieferumfang.
  • Garantie 24 Monate

Lieferumfang
  • Garantie 24 Monate
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, gleichstromversorgung 60v, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 75 V
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 269
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 10.416,53*
    € 10.727,65*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11.615,76*
    € 11.923,66*
    Preise: Lager 269
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10.727,65*
    € 12.765,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10.647,34*
    € 12.670,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10.461,23*
    € 12.448,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10.416,53*
    € 12.395,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 269
    Versand: Lager 269
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,60*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833A
    ab € 86,53*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833B
    ab € 96,95*
    Sonstiges
    GOSSEN METRAWATT
    K384A
    ab € 1.002,25*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    34398A
    ab € 31,69*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    10833C
    ab € 108,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.