Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil
J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil
J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil
J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil
J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. Netzteil
Artikel-Nr.:
     269-J2113A
Hersteller:
     PICOTEST
Herst.-Nr.:
     J2113A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Netzwerkanalysator

PICOTEST J2113A | Semi-Floating-Differenzverstärker, Erdschleifenunterbrecher, DC - 800 MHz, inkl. J2170A Netzteil.


Der J2113A ist ein Halbleiter-Semi-Floating-Verstärker (SFA) oder Masseschleifen-Isolator, der die BESTE Isolierung für Messungen mit niedriger Impedanz bietet. Der J2113A beseitigt die mit VNAs und Oszilloskopen verbundenen Masseschleifen, die bei vielen verschiedenen Arten von Testaufbauten auftreten. Die Masseschleifen sind oft subtil oder versteckt und können die Messergebnisse dramatisch beeinflussen, wenn sie nicht berücksichtigt werden. Der Frequenzgang des J2113As, wie unten gezeigt, ist flach von DC bis über 800MHz, wobei die 50Ohm-Impedanz sowohl am Eingang als auch am Ausgang für genaue, rauscharme Messungen beibehalten wird. Er ermöglicht Messungen sowohl im unteren als auch im oberen Frequenzbereich, die mit einem Gleichtakttransformator nicht möglich sind. Der J2113A unterstützt die Messung von Stromverteilungsnetzen (PDN), Bauteilmessungen, PSRR-Tests und viele andere Anwendungen.

Hauptmerkmale & Spezifikationen:

  • Eliminiert DC-Masseschleifen bis zu 1Hz
  • Funktioniert bis zu 800MHz (-3dB)
  • Unterstützt die 2 Port Shunt Thru Impedanzmessung, die für Power Distribution Networks (PDNs) erforderlich ist
  • Funktioniert mit allen Arten von Testgeräten zur Eliminierung von Masseschleifen, wie z. B. Netzwerkanalysatoren, Oszilloskope und Spektrumanalysatoren
  • Beliebt für Oszilloskope - isolieren Sie Tastermassen - J2113A ist für das Impulsverhalten optimiert
  • Perfekt für Bauteilmessungen
  • Hervorragende CMMR-Leistung

Enthalten:

  • J2113A Semi-Floating Differential Amplifier - Ground Loop Breaker
  • J2170A High PSRR Power Adapter
  • 1 Jahr Garantie




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,14*
€ 2.268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,02*
€ 2.251,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,47*
€ 2.196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,48*
€ 2.165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,96*
€ 2.157,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.