Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFE1600-12/S | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Festspannung, Modul, 12V / 133A, 1596W, I²C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HFE1600-12/S | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Festspannung, Modul, 12V / 133A, 1596W, I²C
HFE1600-12/S | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Festspannung, Modul, 12V / 133A, 1596W, I²C
Artikel-Nr.:
     269-HFE1600-12/S
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HFE1600-12/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Festspannungsnetzgerät
Hochkompaktes, hot-swap-fähiges Frontend-Netzteil mit 12 Volt DC Festspannung, max. 133 A und 1.596 W Leistung, I²C-Schnittstelle.

Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW-Einzelausgang haben eine in diesem Bereich marktführende Leistungsdichte von 1,54 W/cm³ und bringen bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack unter. Sie zielen damit auf Anwendungen, die eine zuverlässige und leistungsstarke Versorgung benötigen; typische Einsatzbereiche sind Kommunikations- und Sendeanlagen, Militär (COTS), Laser- und Prozesssteuerungen. Die Ausgangsspannung lässt sich um bis zu 20% anpassen, so dass die HFE1600-Netzteile auch spezifischen Anforderungen gerecht werden. Der Universaleingang (85-265 V AC) sorgt für problemlosen Einsatz weltweit, und der hohe Wirkungsgrad von 92% minimiert Verlustwärme und Stromverbrauch und entspricht den Effizienzvorgaben der Climate Savers Computing Initiative. Der Schutz vor Überspannung, Überstrom und Übertemperatur gehört ebenso zur Standardausstattung wie LEDs für AC OK, DC OK/Fail und ein Hebel in der Gerätefront, über den sich das Netzteil leicht während des Betriebs entfernen und austauschen lässt. Auch Fern-Ein/Aus und Sense-Anschlüsse zum Ausgleich eines Spannungsabfalls über den Ausgangsleitungen stehen zur Verfügung. Die Ausgangsspannung ist per Widerstand, externer Steuerspannung oder über eine PM-Bus-kompatible I²C-Kommunikationsschnittstelle programmierbar.


Ausstattung und Highlights
  • Anschluss: 85 - 265 V AC
  • Ausgangsspannung: 12 Volt DC ± 20 % regulierbar
  • Max. Ausgangsstrom: 133 A
  • Restwelligkeit: 240 mVss
  • I²C-Kommunikationsschnittstelle
  • Frontpanel LED Indikator: AC OK, DC OK / Fail
  • Maße: B 85 x H 41 x T 300 mm
  • Gewicht: 1.550 gr.
  • 3 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Festspannungsnetzteil, Labornetzgerät, Labornetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, Netzgerät, Labor, Stromversorgung, DC, Modul, Modular, TDK, Lambda
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,94*
€ 742,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 718,71*
€ 976,30*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,81*
€ 883,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,98*
€ 869,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,47*
€ 834,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,47*
€ 813,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,94*
€ 775,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
HFE1600-D1U
ab € 1.106,42*
Sonstiges
TDK
HFE1600-D1U-TB
ab € 1.102,19*
Sonstiges
TDK
HFE1600-S1U
ab € 714,08*
Sonstiges
TDK
HFE1600-S1U-TB
ab € 711,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.