Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD-3303D | Netzgerät, DC, 3 Kanal, Linear 30V/3A, 195W, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 195 W, 100-230 VAC, GPD-3303D
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (3 A/3 A/3 A), 195 W, 100-230 VAC, GPD-3303D
Artikel-Nr.:
     269-GPD-3303D
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PD333D10GS
EAN/GTIN:
     4719692500724
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

GW Instek GPD3303D | Netzgerät, DC, 3 Kanal, linear 2x 30V/3A, 1x 2,5/3,5/5V/3A, 195W, USB


Die Netzgeräte der Serie GPD-x303D basieren auf der Erfahrung und der Technologie, die GW INSTEK über Jahrzehnte der Entwicklung für Netzgeräte gesammelt hat. Die linear geregelten Geräte der Serie ermöglichen die Kontrolle und Parameter-Einstellungen über die Frontplatte als auch über die USB-Schnittstelle. Das große, helle LED-Display mit zusätzlichen LED-Indikatoren spricht für sicheres Ablesen der Ausgangs- bzw. Einstellwerte. Die Ausgangsspannung bzw. der Ausgangsstrom können sehr fein eingestellt werden. Zusätzlich erleichtert ein Speichersatz von 4 Parametern eine schnelle Einstellung eines zuvor abgespeicherten Parametersatzes.


Ausstattung und Highlights
  • 3 unabhängige und voneinander isolierte Kanäle
  • Kanal 1 und 2: je 30V/3A mit 3A max. Ausgangsstrom
  • Kanal 3: 2,5 / 3,3 / 5 V DC mit 3A max. Ausgangsstrom 
  • Vierteiliges LED-Display zur Anzeige von Spannung und Strom pro Kanal: 3 Stellen Anzeige nach dem Dezimalpunkt
  • Minimale Auflösung: 100mV bzw. 10mA
  • Digitale Frontplatten-Einstellung durch Drehknopf und Taster mit Anzeigen
  • Einstellung durch grob/fein-Justierung
  • Vier Parametersätze direkt speicher- und abrufbar
  • Schutz gegen unabsichtliches Verstellen der Einstellwerte
  • Ein- und -Abschaltung des Ausgangs
  • Reihen- und Parallelschaltung der beiden Ausgänge möglich
  • Integrierter und drehzahlkontrollierter Lüfter mit sehr geringer Geräuschentwicklung 
  • Schnittstelle: USB
  • PC-Software und USB-Treiber
  • Labview-Treiber
  • Abmessungen: B 210 mm x H 130 mm x T 265 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,15*
€ 504,45*
Frei Haus
ab € 451,79*
€ 530,58*
Frei Haus
ab € 551,78*
€ 631,26*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,14*
Sonstiges
PMK
972405100
ab € 5,20*
Sonstiges
PMK
972405101
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.