Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN30-170-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 30V/170A, 5100W, RS232, RS485, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN30-170-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 30V/170A, 5100W, RS232, RS485, Analog
GEN30-170-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 30V/170A, 5100W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN30-170-3P/F
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN30-170-3P400/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN30-170-3P/F von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 30V DC/0-170A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE, inkl. Fast Speed Option.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 30 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 10mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 170 A
  • Restwelligkeit Strom 460 mArms
  • Seriellbetrieb ( max.2 Geräte )
  • Parallellbetrieb ( max. 4 Geräte )
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 5.100 Watt Ausgangsleistung
  • Drehstromeingang
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • Fast Speed Option
  • Geräteanschluss 400 V AC / 3 Phasen
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 88 (2HE) x T 442,5 mm
  • Gewicht 16 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 2U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN30-170-3P/F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.867,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.153,90*
€ 6.133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.096,45*
€ 6.064,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.945,81*
€ 5.885,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.880,54*
€ 5.807,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.867,07*
€ 5.791,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN30-170-3P400
ab € 4.201,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.