Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB30-112-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 30V/112A, 3360W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB30-112-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 30V/112A, 3360W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB30-112-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 30V/112A, 3360W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB30-112-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 30V/112A, 3360W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-GB30-112-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GB30-112-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
TDK Lambda GB30-112-3P | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 30V/112A, 3360W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232.

Die DC-Netzgeräte der GENESYS+-Serie sind optional auch ohne Bedienelement verfügbar. Das Blank Front Panel GB30-112-3P kommt als Stromversorgung zum Einsatz, wenn keine eigene Gerätesteuerung über ein Display erforderlich ist. Es bietet - mit Ausnahme der Displayfunktionalität - alle leistungsstarken Standardfunktionen einer GENESYS+ Stromquelle und wird als Slave-Modul in Parallel- bzw. Reihenschaltung mit einem Master-Netzgerät (mit Bedieneinheit) verwendet. Die Steuerung des Blank Front Panels erfolgt über die digitalen Schnittstellen (LAN, USB, RS-232/485) oder über die isolierte Analogschnittstelle.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, DC, Power Supply, TKD Lambda, Genesys, Source
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.234,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.487,82*
€ 5.340,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.439,81*
€ 5.283,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.310,22*
€ 5.129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.252,31*
€ 5.060,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.234,01*
€ 5.038,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.