Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB10-265-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 10V/265A, 2650W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB10-265-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 10V/265A, 2650W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB10-265-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 10V/265A, 2650W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB10-265-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 10V/265A, 2650W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-GB10-265-1P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GB10-265-1P208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK Lambda GB10-265-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 10V/265A, 2650W, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232


Die DC-Netzgeräte der GENESYS+-Serie sind optional auch ohne Bedienelement verfügbar. Das Blank Front Panel GB10-265-1P kommt als Stromversorgung zum Einsatz, wenn keine eigene Gerätesteuerung über ein Display erforderlich ist. Es bietet - mit Ausnahme der Displayfunktionalität - alle leistungsstarken Standardfunktionen einer GENESYS+ Stromquelle und wird als Slave-Modul in Parallel- bzw. Reihenschaltung mit einem Master-Netzgerät (mit Bedieneinheit) verwendet. Die Steuerung des Blank Front Panels erfolgt über die digitalen Schnittstellen (LAN, USB, RS-232/485) oder über die isolierte Analogschnittstelle.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, DC, Power Supply, TKD Lambda, Genesys, Source
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.675,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.892,88*
€ 4.632,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.849,96*
€ 4.581,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.730,61*
€ 4.439,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,55*
€ 4.373,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.