Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G600-4.5-IEEE-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 600V/4,5A, 2,7kW, LAN, GPIB, USB, RS-232, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G600-4.5-IEEE-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 600V/4,5A, 2,7kW, LAN, GPIB, USB, RS-232, Analog
G600-4.5-IEEE-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 600V/4,5A, 2,7kW, LAN, GPIB, USB, RS-232, Analog
G600-4.5-IEEE-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 600V/4,5A, 2,7kW, LAN, GPIB, USB, RS-232, Analog
Artikel-Nr.:
     269-G600-4.5-IEEE-1P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G600-4.5-IEEE-1P208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK-Lambda GENESYS+ G600-4.5-IEEE-1P | Programmierbare DC Hochleistungs-Stromversorgung, 0 … 600 V DC, 0 … 4,5 A, 2,7 kW Nennleistung, 1 HE, 19 Zoll, inkl. IEEE-Schnittstelle.


Die Programmierbare Hochleistungs-Stromversorgung TDK-Lambda Genesys+ ist ein kleines (1 HE, 19 Zoll), besonders leichtes (< 5 kg) aber doch leistungsstarkes (Nennleistung 2,7 kW) Netzgerät für Industrie, Forschung und Entwicklung. Die flexible und zuverlässige Stromquelle hat einen integrierten Arbiträrgenerator (100 Schritte) mit Speicherfunktion in 4 Speicherzellen. Die Versorgung erfolgt über einen besonders weiten Eingangsbereich (85 ~ 265 Vac).

Die Genesys+ Serie ist kompatibel mit den etablierten TDK Lambda Genesys und Z+ Modellen und verwendet die gleichen Kommunikationsprotokolle und Signale. Eine isolierte analoge Steuer- und Überwachungsschnittstelle (0 … 5 V oder 0 … 10 V) ist ebenfalls vorhanden. Die Netzgeräte sind mit einer Anybus CompactCom Interface Plattform versehen, die unterschiedliche Schnittstellenoptionen (bspw. Devicenet, Ethercat, Modbus und Profibus) ermöglicht.

Schalten Sie bis zu 4 Geräte parallel. Das Master-Slave System wird automatisch konfiguriert und bietet eine Dynamik und Restwelligkeit, die vergleichbar ist mit einem einzigen Netzgerät.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung DC: 0 … 600 V
  • Ausgangsstrom DC: 0 … 4,5 A
  • Nennleistung: 2,7 kW
  • Konstantspannung / Konstantstrom/Konstantleistung
  • Programmierbarer Leistungswiderstand
  • Hochauflösende Analog und Digital Konverter
  • Schnittstelle LAN, USB, RS232/485
  • Eingebaute GPIB / IEEE Schnittstelle
  • Anybus CompactCom Interface
  • Isolierte analog Fernsteuerung und Monitoring
  • Integrierter Arbiträrgenerator und Speichermöglichkeit
  • Schnelle Ansprache der Programmierung
  • Nutzerspezifische Spannungs- und Strom- Anstiegsrate (Slew Rate)
  • 2 programmierbare Open-Drain Steuerpin Ausgänge
  • Auto-Konfiguration für Parallelschaltungen
  • Effizienz bis zu 92 %
  • Hochauflösendes LCD Display
  • Gewicht < 5 kg
  • Geräteanschluss 400 V AC / 1 Phase
  • Abmessungen: B 423 mm, H 43,6 mm, T 441,5 mm
  • 19 Zoll Standard-Rack, 1 HE
  • 5 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DC Power Supply, Netzgerät, TDK Lambda, Genesys, Genesys+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.439,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,32*
€ 5.591,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.661,17*
€ 5.546,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.514,08*
€ 5.371,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.447,83*
€ 5.292,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.439,11*
€ 5.282,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.