Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G20-170-F-1P | Genesys+ Fast Speed Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1U, 20V/170A, 3,4kW, 1P, Automotive Anwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G20-170-F-1P | Genesys+ Fast Speed Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1U, 20V/170A, 3,4kW, 1P, Automotive Anwendungen
G20-170-F-1P | Genesys+ Fast Speed Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1U, 20V/170A, 3,4kW, 1P, Automotive Anwendungen
G20-170-F-1P | Genesys+ Fast Speed Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1U, 20V/170A, 3,4kW, 1P, Automotive Anwendungen
Artikel-Nr.:
     269-G20-170-F-1P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G20-170-F-1P208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK-Lambda G20-170-F-1P | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, Fast Speed Option für Automotive Anwendungen, 1-phasig, 20V/170A, 3,4kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232.


Die »Fast-Speed F-Modelle« der TDK Lambda Genesys+ Serie sind speziell für Automotive Anwendungen optimierte Netzgeräte. Die TDK DC Netzgeräte bietet eine große Vielzahl integrierter Funktionen und Merkmalen. Die Stromversorgungen bieten eine hohe Leistungsdichte und ausgezeichnete Zuverlässigkeit mit 5 Jahren Garantie.

Die Fast-Speed- und Power-Sink-Modelle bieten Funktionen speziell für die Anforderungen der Automobilindustrie. Die Genesys + Modelle wurden speziell für die Simulation von Fahrzeugtests und ähnliche ATE-Anwendungen entwickelt, bei denen eine schnellere Ausgangsdynamik erforderlich ist.

Die hier vorgestellte Version der TDK Lambda Genesys+ Fast Speed Netzgeräte G20-170-F-1P misst 1 HE und verfügt über 0 - 20 V, 0 - 170 A sowie eine maximale Leistung von 3,4 kW. Das Modell ist 1-phasig und verfügt über folgende Schnittstellen: LAN, isolierte Analog-Schnittstelle, USB, RS-232.

Produktmerkmale:

  • Auf- und Abwärtsprogrammierzeit TR 1ms, Tfold 2ms
    Erhöhte Dynamik - bis zu 35 Mal schneller als die Standardversion
  • Geringere Ausgangskapazität
  • 5 Jahre Garantie

Anwendungsbereiche:

  • Automotive Test Anwendung
  • Motorsteuerung
  • Antriebsstrangsteuerung (einschließlich Hybrid- und Elektroantriebe)
  • Fahrzeugdynamik (z. B. HIL, ESP, Dämpferregelung)
  • Komfort-Elektronik
  • Innenraum-Systeme
  • Infotainment
  • Geräuschunterdrückung

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1 Kanal
  • Display: 4 Digits
  • Front Panel Buttons: OUTPUT ON, ALARM, PREVIEW, FINE, COMMUNICATION, PROTECTION, CONFIGURATION, SYSTEM, SEQUENCER
  • Ausgangsspannung: 0 – 20 V
  • Ausgangsstrom: 0 – 170 A
  • Leistung: 3,4 kW
  • Eingang: 1-phasig
  • Schnittstellen: LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
  • Abmessungen (H x B x T): 43,6 mm x 423 mm x 441,5 (ohne Montageschienen)
  • Gewicht: < 6,25 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK Lambda, Netzgerät, Genesys +, Fast Speed, Automotive, Stromversorgung, Netzteil, G20-170-F-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.594,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.859,28*
€ 5.782,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.821,68*
€ 5.737,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.673,86*
€ 5.561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.607,83*
€ 5.483,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.594,92*
€ 5.467,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.