Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G150-7 | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/7A, 1,0kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G150-7 | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/7A, 1,0kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
G150-7 | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/7A, 1,0kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
G150-7 | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/7A, 1,0kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-G150-7
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G150-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 1000w
labornetzgerät

TDK-Lambda G150-7 | Genesys+ Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/7A, 1,0kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tdk lambda labornetzgerät, TDK, Lambda, Genesys+, Netzgerät, Power, Supply, DC, 1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.249,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.376,77*
€ 2.828,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,35*
€ 2.789,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,51*
€ 2.712,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,89*
€ 2.686,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,96*
€ 2.677,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.