Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G/PSINK | Optionales Senke-Modul für Genesys+ Netzgeräte 1,7 / 3,4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G/PSINK | Optionales Senke-Modul für Genesys+ Netzgeräte 1,7 / 3,4 kW
G/PSINK | Optionales Senke-Modul für Genesys+ Netzgeräte 1,7 / 3,4 kW
Artikel-Nr.:
     269-G/PSINK
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G/PSINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK-Lambda G/PSINK | Optionale Senke-Modul zum Einbau in Genesys+ Netzgeräte 1,7 / 3,4 kW-Modelle mit 20, 30, 40, 60 und 100 V.


Das optionale TDK-Lambda Genesys+ PSINK-Modul nimmt eine Spitzenleistung von bis zu 300 W sowie eine Dauerleistung von bis zu 100 W auf, leitet diese ab und ermöglicht eine bis zu 25-mal schnellere Abwärtsprogrammierung mit einer Abfallzeit von nur 12,5ms, selbst unter Nulllast.

Das PSINK-Modul wird im Inneren der GENESYS+ Netzgeräte montiert. Es ermöglicht der Stromversorgung, die von der Last zurückgespeiste Energie zu absorbieren. Dabei kann es sich um Energie handeln, die durch das plötzliche Anhalten eines Gleichstrommotors oder das Entladen einer Batterie oder eines Kondensators erzeugt wird, so dass das ATE (Automated Test Equipment) schnell mit dem nächsten Test fortfahren kann. Die interne Steuerlogik erfasst die Ausgangsspannung des Netzteils. Wenn die gemessene Spannung höher als die gewünschte Spannung ist, signalisiert die Logik dem PSINK-Modul, über die Ausgangsklemmen Strom von der Last abzunehmen und so eine konstante Spannung über der Last aufrechtzuerhalten.

Die GENESYS+ PSINK-Option ist ideal für das Testen von Elektromotoren mit PWM-Drehzahlregelung (Pulsweitenmodulation), die beim Abbremsen des Motors die Leistung an ihre Quelle zurückgeben. Beispiele hierfür sind elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel und elektrische Sitze in Kraftfahrzeugen. Die Option kann auch bei Batterie- und Kondensatorprüfungen eingesetzt werden, um sich nach Abschluss der Prüfung zu entladen. Eine schnelle Entladezeit ermöglicht kürzere Prüfzyklen und simuliert den Normalbetrieb genauer.

Das Modul ist geeignet für alle Genesys+ Netzgeräte mit 1,7 / 3,4 kW (1HE) und Ausgangsspannungen von 0-20 V, 0-30 V, 0-40 V, 0-60 V und 0-100 V.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK Lambda, TDK, Netzgerät, Option, Sink, Senke, Genesys+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
G100-17
ab € 2.601,46*
Sonstiges
TDK
G100-17-IEEE
ab € 3.318,19*
Sonstiges
TDK
G100-34-1P208
ab € 4.304,36*
Sonstiges
TDK
G100-34-3P400
ab € 4.287,31*
Sonstiges
TDK
G100-34-IEEE-1P208
ab € 4.995,18*
Sonstiges
TDK
G100-34-IEEE-3P400
ab € 5.014,68*
Sonstiges
TDK
G20-170-1P208
ab € 4.285,64*
Sonstiges
TDK
G20-170-3P400
ab € 4.279,70*
Sonstiges
TDK
G20-170-IEEE-1P208
ab € 4.292,31*
Sonstiges
TDK
G20-170-IEEE-3P400
ab € 4.997,72*
Sonstiges
TDK
G20-85
ab € 2.595,13*
Sonstiges
TDK
G20-85-IEEE
ab € 3.301,19*
Sonstiges
TDK
G30-112-1P208
ab € 4.280,17*
Sonstiges
TDK
G30-112-3P400
ab € 4.298,42*
Sonstiges
TDK
G30-112-IEEE-1P208
ab € 5.009,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.