Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F20A | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±100 V / 185 mA, Bandbreite 1 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F20A | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±100 V / 185 mA, Bandbreite 1 MHz
F20A | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±100 V / 185 mA, Bandbreite 1 MHz
Artikel-Nr.:
     269-F20A
Hersteller:
     Pendulum
Herst.-Nr.:
     F20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendulum
Leistungsverstärker
Hochspannung
linear

Pendulum F20A | Hochspannungs-Verstärker, linear, Verstärkung x20, 1-Kanal, Ausgang ±150 V / 150 mA, Eingangsspannung ±7,5 V, Bandbreite max. 1 MHz.


Der lineare Hochspannungsverstärker F20A bietet eine feste, 20-fache Signalverstärkung mit einer hohen bipolaren Ausgangsspannung von -150 bis +150 V. Für die Signaleingabe eignet sich jede beliebige Signalquelle mit einer Amplitude von bis zu ±7,5 V. Der Linearverstärker F20A ist ausgestattet mit einer 15-mA-Mikrosicherung, die bei Überschreitung der maximalen Eingangsspannung um 300 % auslöst. Die kapazitive Last ist werkseitig auf 400 V/μs limitiert, was eine Lastgrenze von 400 pF ergibt. Der kontinuierliche Ausgangsstrom ist begrenzt auf 185 mA. Die maximale Ausgangsleistung beträgt ca. 30 W.

Pendulum Instruments bietet eine Reihe von universell einsetzbaren Breitband-Linearverstärkern mit festem oder variablem Verstärkungsfaktor sowie einer bipolaren oder unipolaren Ausgangsspannung an. Die Verstärkung erfolgt über die gesamte Bandbreite ultralinear. Zu den gängigen Anwendungen in der Forschung und Entwicklung oder in der Produktion gehören u. a. die Ansteuerung von Piezoaktoren, MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems), OLEDs oder Flüssigkristallen. Die Verstärker sind für resistive und/oder kleine kapazitive Lasten ausgelegt. Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden.


Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Bandbreite: DC bis 1 MHz (bei max. Vpp)
  • Ultralineare Verstärkung: x20, fest
  • Eingangsspannung: max. ±7,5 V (nominal)
  • Hohe Ausgangsspannung: -150 bis +150 V
  • Ausgangsstrom: 150 mA, mit Strombegrenzung
  • Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 400 V/µs (bis 400 pF Last)
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ (30 pF)
  • Niedrige Ausgangsimpedanz: < 0,1 Ω
  • Stromversorgung: 220/230 V, 50/60 Hz
  • Maße: B 257 x H 102 x T 262 mm
  • Gewicht: 4 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.052,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.157,08*
€ 3.756,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.137,45*
€ 3.733,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.078,57*
€ 3.663,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,94*
€ 3.640,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.052,96*
€ 3.633,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.