Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
EL9500-08DT | Elektronische Last, TFT-Touch, Tisch 500V/8A/400Watt, LAN, USB, Analog
Artikel-Nr.:
     269-EL9500-08DT
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     33210504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

EA Elektroautomatik EL9500-08DT | Programmierbare Elektronische Last von 0-500 V / 0-8 A / 400 W Peak im Desktop Format.


Die kompakte elektronische DC-Last der Serie EA-EL9000DT ist ideal für den täglichen Labor-, Schul- oder Werkstattgebrauch. Dabei erschließen neue Spannungs-, Strom- und Leistungsstufen viele Anwendungsgebiete.

Die Geräte unterstützen die vier Regelungsarten Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Zusätzlich bietet die FPGA-basierte Regeleinheit eine Reihe interessanter Features, wie z. B. einen Funktionsgenerator, der neben typischen Funktionen wie Sinus, Rechteck oder Dreieck auch einen Arbiträrfunktion erzeugen kann.

Das große, farbige TFT-Touchpanel offeriert eine intuitive Art der manuellen Bedienung, wie man sie von Handys oder Tablets kennt. Reaktionszeiten bei Steuerung über analoge oder digitale Schnittstellen sind durch ARM-Prozessor gesteuerte Hardware signifikant verbessert worden.

Eingebauter Arbiträr-FunktionsgeneratorEingebauter Funktionsgenerator der typische Funktionen (Dreieck, Rechteck, Trapez, Sinus, Rampe, Kurve nach DIN 40839), generieren und entweder auf die Eingangsspannung oder den Eingangsstrom anwenden kann. Mit dem Arbiträrgenerator können ebenso komplexe Abläufe für z. B. Produktprüfungen erstellt werden.

BatterietestFür den Test aller Arten von Batterien, z. B. mit Konstantstrom oder Konstantwiderstands-Entladung bieten die Geräte einen Batterietest-Modus. Dieser zeigt gesondert Werte wie die abgelaufene Testzeit und entnommene Kapazität (Ah) an.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung: 0...400 W Peak / 400 Watt Dauer
  • Eingangsspannung: 0...500 V
  • Eingangsstrom: 0...8 A
  • Widerstand: 4...1.000 Ω
  • Lasteingang: Steck- und Klemmanschluss frontseitig
  • Fernfühlung: Klemmanschluss
  • Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit
  • Benutzerprofile, Funktionsgenerator
  • Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP
  • Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR
  • Schnittstellen: Ethernet, Analogschnittstelle und USB serienmäßig
  • Tragegriff mit Aufstellbügel
  • SCPI und ModBus
  • Windows-Steuerungssoftware
  • LabView VIs
  • Maße: 276 x 103 x 415 mm
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronische-Last (Electronic Load) für das Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.281,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,60*
€ 2.943,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,95*
€ 2.919,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,09*
€ 2.807,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,26*
€ 2.748,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,55*
€ 2.715,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
10400111
ab € 158,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.