Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm
E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm
E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm
E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm
E4412A | CW-Leistungssensor, 10 MHz bis 18 GHz, -70 bis +20 dBm
Artikel-Nr.:
     269-E4412A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E4412A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messtechnik Sensor

E4412A | Wide Dynamic Range Power Sensor, E-Serie.


Der CW-Dioden-Leistungssensor E4412A misst die durchschnittliche Leistung über den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz und den Leistungsbereich von -70 bis +20 dBm (90 dB Dynamikbereich).

Hauptmerkmale & Spezifikationen:

  • Schnelle Messgeschwindigkeit, bis zu 400 Messwerte pro Sekunde mit dem E4416A
  • Großer dynamischer Bereich (-70 dBm bis +20 dBm)
  • Kalibrierfaktoren, Linearitäts- und Temperaturkompensationsdaten im EEPROM gespeichert
  • Ausgezeichnetes SWR zur Reduzierung der Fehlanpassungsunsicherheit
  • Genaue Kalibrierung und Rückführbarkeit auf NIST
  • Kompatibel mit EPM (N1913A/ 14A, E4418B/ 19B), EPM-P (E4416A/ 17A) und Leistungsmessern der P-Serie (N1911A/ 12A)




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.237,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,87*
€ 2.829,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,83*
€ 2.802,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,72*
€ 2.716,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,84*
€ 2.671,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.237,97*
€ 2.663,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N1913A
ab € 5.556,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.