Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB
Artikel-Nr.:
     269-E36155A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36155A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 40a
labornetzgerät

Keysight E36155A | DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Range: 60 V, 40 A, 800 W, LAN, USB.


Das Keysight E36155A ist ein Autoranging DC Netzgerät mit 1 Kanal und verfügt über 800 W, 60 V, 40 A. Standardmäßig verfügt das E36155A über eine LAN sowie eine USB Schnittstelle. Eine GPIB Schnittstelle ist optional verfügbar. Das E36155A enthält fortschrittliche Charakterisierungswerkzeuge wie Datenprotokollierung, eine optionale Oszilloskop-Ansicht sowie einen arbiträren Funktionsgenerator. Dies ermöglicht eine eingehende Analyse und eine präzise Ausgangsmodulation für eine Vielzahl an Anwendungen, zum Beispiel in der Leistungssimulation.

Das Keysight E36155A bringt eine wichtige Neuerung mit sich - eine abnehmbare Anschlussklemme an der Vorderseite. Verbinden Sie Ihren DUT nahtlos mit den Power Outputs, die bis zu 40 A unterstützen. Die vordere Anschlussklemme verfügt über einen eingebauten automatischen Schutzmechanismus, der sowohl Ihre eigene Sicherheit als auch die Ihrer Geräte gewährleistet.


Ausstattung und Highlights
  • DC Netzgerät, 1 Kanal, Auto-Ranging
  • Ausgangsleistung: 800 W
  • Ausgangsspannung: 0 – 60 V
  • Ausgangsstrom: 0 – 40 A
  • Genauigkeit ± (% of output + offset):
    • Spannung: 0.03% + 10 mV
    • Strom: 0.1% + 10 mA
  • Ripple & Noise (20 Hz to 10 MHz):
    • Normal mode Voltage: <50 mV p-p
    • Normal-mode Voltage: <5 mV rms


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, Keysight, Netzgerät, Power Supply, DC, E36155A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.975,26*
€ 3.188,54*
Lager 269
451 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.186,11*
€ 3.302,01*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,01*
€ 3.929,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.279,05*
€ 3.902,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.210,17*
€ 3.820,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.187,21*
€ 3.792,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.186,11*
€ 3.791,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.