Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
E36104B | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 35V/1A, 35 W, OLED-Display, LAN, USB
Artikel-Nr.:
     269-E36104B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät

Keysight E36104B | 1-Kanal Labor-Netzgerät, programmierbar, 1 Ausgang 35 V / 1 A / 35 Watt mit OLED-Display, Schnittstellen LAN und USB.

Dieses kompakte und platzsparende Labor-Netzgerät für den Labortisch oder Systemeinbau mit leuchtstarkem OLED-Display überzeugt durch die intuitive Bedienung / Menü, durch höchste Genauigkeit und mit den modernen I/O-Schnittstellen USB und LAN (LXI kompatibel) mit Web-Interface.

Diese Netzgeräte-Serie E36100B wurde entwickelt, um Sie bei Ihren Prüfungen, sei es in manuellen oder automatisierten Abläufen, in gewohnter Qualität sicher als verlässliches Netzgerät zu unterstützen.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Netzgeräte BV0003B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung: 0 ... 35 Volt DC
  • Ausgangsstrom max.: 1 A
  • Restwelligkeit: 4 mV RMS
  • Intuitives Bedienungsfeld
  • Sichtbarkeit auf das integrierte, leuchtstarke OLED-Displays auch unter sehr spitzen Blickwinkeln
  • Schutz der zu testenden Schaltung vor Überspannung und Überstrom
  • beste Genauigkeit der Ausgangskenngrößen und der wieder eingelesenen Werte bei der Programmierung
  • Sense Eingang
  • Eingebaute LAN Schnittstelle / Netzgerät fernbedienbar über Web Browser
  • Eingebaute USB Schnittstelle
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Maße: B106,4 x H98,5 x T367,7 mm
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Labor-Netzgerät, Gleichspannungs-Netzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 946,94*
€ 1.058,11*
Frei Haus
ab € 961,27*
€ 1.097,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 997,24*
€ 1.103,12*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,89*
€ 1.136,85*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,85*
€ 1.352,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,67*
€ 1.338,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,30*
€ 1.292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,97*
€ 1.260,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,89*
€ 1.217,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.707,43*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 66,88*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 16,01*
Zubehör
Keysight Technologies
U8202A
ab € 37,82*
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 66,81*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,00*
Zubehör
Keysight Technologies
U8201A
ab € 49,44*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 368,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.