Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSH100 | Dielektrische Material Fixture, max. 200Vpeak Frequenzbereich von 5 uHz bis 5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-DSH100
Hersteller:
     OMICRON Lab
Herst.-Nr.:
     P0005783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenhalter
Test
Fixture
DUT

Omicron Lab DSH 100 | Dielektrischer Probenhalter.


Der dielektrische Probenhalter DSH 100 wurde für die Analyse von festen dielektrischen Materialien wie Nano-Verbundwerkstoffe, Polymeren, Epoxidharzen, Isolierpapieren, Gläsern, dünnen Filmen und anderen Materialien entwickelt.

Zusammen mit dem Spectano 100 kann der DSH100 alle wichtigen dielektrischen Parameter wie Dielektrizitätskonstante (εr ', εr' '), Verluste (tan δ), Kapazität, spezifische Leitfähigkeit oder Impedanz bestimmen und erfüllt die Anforderungen der internationalen Standards für die dielektrische Materialanalyse (ASTM D150, IEC 62631-2-1 und 62631-3-1: 2017). Der DSH 100 kann in Verbindung mit anderen Impedanzanalysatoren oder LCR-Messgeräten wie dem Bode 100 verwendet werden.

Der Probenhalter verfügt über eine Parallelplattenelektrodenkonfiguration mit Schutzring. Das austauschbare Elektrodendesign ermöglicht die Analyse Aushärtungsprozesse von Materialien wie Epoxid.


Ausstattung und Highlights
  • Max. Betriebsspannung: ≤ 200 Vpeak
  • Frequenzbereich: 5 μHz bis 5 MHz
  • Obere Elektrode: Ø 70 mm
  • Untere Elektrode mit Schutzring: Ø 49 mm
  • Probendicke: 0,1 mm bis 20 mm
  • Probengröße: 50 mm x 50 mm bis 70 mm x 70 mm
  • Sicherer Betrieb durch Sicherheitsverriegelungsmechanismus
  • Austauschbare, kostengünstige Elektroden
  • Abmessungen (B x H x T): 165 mm x 108 mm x 118 mm
  • Gewicht: 2,5 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Omicron, Lab, Spectano, LCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.985,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.189,82*
€ 6.175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.146,64*
€ 6.124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.034,94*
€ 5.991,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.994,45*
€ 5.943,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.985,41*
€ 5.932,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.