Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASR-2100/01 | Netzgerät, AC/ DC, ASR-2000 Serie, mit Netzstörsimulation 350V/10A, 999Hz, 1000VA, USB/LAN/GPIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-ASR-2100/01
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SR210130GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek

GW Instek ASR-2100/01 | AC/DC Netzgerät mit Netzstörsimulation, ASR-2000 Serie, 350 V / 10 A, 999 Hz, 1.000 VA, USB/LAN/GPIB.


Die GW Instek Netzgeräte der ASR-2000 Serie, sind AC/DC-Netzgeräte für Systemintegrationen oder Desktop-Anwendungen. Die Netzgeräte bieten sowohl eine Nennausgangsleistung für den AC-Ausgang als auch eine Nennausgangsleistung für den DC-Ausgang.

Die ASR-2000 verfügt über 10 Ausgangsmodi:

  • AC Power Output Modus (AC-INT Mode)
  • DC Power Output Modus (DC-INT Mode)
  • AC/DC Power Output Modus (AC+DC-INT Mode)
  • External AC Signal Source Modus (AC-EXT Mode)
  • External AC/DC Signal Source Modus (AC+DC-EXT Mode)
  • External AC Signal Superimposition Modus (AC-ADD Mode)
  • External AC/DC Signal Superimposition Modus (AC+DC-ADD Mode)
  • External AC Signal Synchronization Modus (AC-SYNC Mode)
  • External AC/DC Signal Synchronization Modus (AC+DC-SYNC Mode)
  • External DC Voltage Control of AC Output Modus (AC-VCA Mode)

Die ASR-2000-Serie bietet Anwendern die Möglichkeit, die Testanforderungen verschiedener elektronischer Komponenten, elektrischer Geräte für die Automobilindustrie und Haushaltsgeräte zu erfüllen. Die ASR-2000 eignet sich daher optimal zur Netzstörsimulation:

  • Der Sequenzmodus erzeugt Wellenformabfälle, Überspannungen, Durchhänger, Änderungen und andere anormale Netzbedingungen
  • Die Arbiträr-Signalfunktion ermöglicht Ihnen das Speichern/Hochladen von benutzerdefinierten Wellenformen
  • Der Simulationsmodus simuliert Stromausfälle, Spannungsanstieg, Spannungsabfall und Frequenzschwankungen

Die GW Instek Netzgeräte der ASR-2000 Serie erhalten Sie anstelle des Schuko-Ausgangs auch mit Universal Output. Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.


Ausstattung und Highlights
  • Display: TFT-LCD, 4.3 Zoll
  • Leistung: 1.000 VA
  • Max. Strom AC: 10 / 5 A
  • Max. Strom DC: 10 / 5 A
  • Max. Spannung AC: 0 V - 175 V / 0 V - 350 V
  • Max. Spannung DC: -250 V - +250 V / -500 V - +500 V
  • Ausgangsfrequenz: bis zu 999,9 Hz
  • Messungen: Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF
  • Analyse von Spannungs- und Stromharmonischen (THDv, THDi)
  • Sicherheit: OVP, OCP, OPP, OTP, AC Fail Detection und Fan Fail Alarm
  • Unterstützung der Arbitrary Waveform Funktion
  • Schnittstellen: USB, LAN, External Control I/O, RS-232, GPIB
  • Speicher: bis zu 10 Sets
  • Abmessungen (H x B x T): 124 mm x 285 mm x 480 mm
  • Gewicht: 11,5 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, GW Instek, GWI, Netzgerät, AC/DC, Netzstörsimulator, Netzstörsimulation, Netzteil, Stromquelle, ASR-2000, GPIB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.889,97*
€ 3.112,77*
Frei Haus
ab € 3.745,30*
€ 4.109,28*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.112,77*
€ 3.704,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,63*
€ 3.674,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.979,79*
€ 3.545,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.926,53*
€ 3.482,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.889,97*
€ 3.439,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11SR-00100101
ab € 8,46*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.