Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1
870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1
870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1
870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1
Artikel-Nr.:
     269-870-623-A00
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     870-623-A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
pmk tastkopf
tastkopf
PMK 870-623-A00 | PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3,0 m 100:1




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 870-623-A00, PHV 2000-3 Passiver Tastkopf, 3, 0 m 100:1, Oszilloskope, Oszilloskop Tastköpfe, Tastköpfe High-Voltage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,41*
€ 474,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,37*
€ 453,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.