Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

860-625-B02 | Tastkopf, Passiv, PHV1000-5-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 5m, BNC Readout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860-625-B02 | Tastkopf, Passiv, PHV1000-5-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 5m, BNC Readout
860-625-B02 | Tastkopf, Passiv, PHV1000-5-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 5m, BNC Readout
860-625-B02 | Tastkopf, Passiv, PHV1000-5-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 5m, BNC Readout
860-625-B02 | Tastkopf, Passiv, PHV1000-5-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 5m, BNC Readout
Artikel-Nr.:
     269-860-625-B02
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     860-625-B02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
pmk tastkopf
tastkopf

Hochspannungstastkopf PHV1000-5-RO mit 250MHz Bandbreite von PMK mit BNC / Readout Anschluss.


Modularer Hochspannungs-Tastkopf, koaxialer Aufbau mit DC-Feinabgleich, sowie austauschbarer Federspitze für sichere Kontaktierung. Teilungsfaktor 100:1. Kabellänge 5m.


Ausstattung und Highlights
  • Typ: Hochspannung
  • Teiler: 100:1
  • Bandbreite: 250 MHz
  • Eingangskapazität: 7,5 pF
  • Eingangangswiderstand: 50 MΩ
  • Anstiegszeit: 0,9 nsec
  • Kompensationsbereich: 10 ... 50 pF
  • Bemessungsspannung: 1000 V AC eff oder DC 4000 V transiente Überspannung
  • Kabellänge: 5 m
  • Anschluss: BNC Readout

Lieferumfang
PHV Serie:

  • Tastkopf
  • Bedienungsanleitung
  • Federspitze 0,8 mm
  • feste Spitze 0,8 mm
  • Klemmhaken 5,0-L
  • Isolierkappe 5,0-L
  • Masseleitung 22 cm
  • Schutzkappe 5,0-L
  • Trimmstift T
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: HV, Probe, Hochspannung, Oszilloskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.