Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
8460/011 | Datenlogger 12 Kanäle, (6 HV, 6 universal) 5 kSa, USB, LAN, 500GB
Artikel-Nr.:
     269-8460/011
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     8460/011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Sefram 8460-011 | Papierschreiber / Datenlogger mit 12 Kanälen (6 HV, 6 Universal) 100mV bis 2.000V, Abtastrate 5 kSa, USB, LAN, 128 MB RAM, 500 GB.


Der Papierschreiber / Datenlogger 8460 lässt sich durch erweitern der Eingangsmodule individuell an Ihre Messaufgabe anpassen. Die klar strukturierte Bedienoberfläche ermöglicht es Ihnen innerhalb kürzester Zeit das Gerät zu konfigurieren und Ihre Messung zu starten, es lassen sich wiederkehrende Konfigurationen abspeichern und über z.B einen USB Stick auf ein anderes Gerät übertragen. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Konfiguration. Sie sind in der Lage Ihre Messergebnisse direkt auf Papier zu dokumentieren, der Datenlogger 8460 verfügt über einen integrierten Drucker für Thermopapier mit 270mm Breite.


Ausstattung und Highlights
  • 12 isolierte analoge Eingangskanäle (6 HV, 6 Universal)
  • Genauigkeit: 0,2%
  • 14 Bit Abtastung
  • Abtastrate 5 kSa pro Kanal
  • Frequenz: 10 Hz bis 100 kHz
  • 16 Digitale Eingänge (Vmax 24V, 4,7 kOhm) optional
  • Temperaturmessung über optionale Thermoelemente PT100
  • Speicher 128 MB RAM (Segmentierbar)
  • 500 GByte Festplatte
  • 20 automatische Messfunktionen
  • 2 Hardware Alarme
  • Power Analyse Funktion (1-3 Phasen) mit optionalen Stromwandlern
  • 15,4 Zoll TFT Touch Screen, Auflösung 1280 x 800 px
  • 6 USB Schnittstellen
  • Ethernet Interface
  • VGA Ausgang
  • Eingebauter Papierschreiber: Papierbreite 270 mm
  • Sefram Viewer Software zum Analysieren und exportieren (Excel, Text oder Bild)
  • Sefram Pilot zur Fernsteuerung des Recorders
  • Zur FlexPro Software kompatibel
  • Datenlogger mit bis zu 6 Eingangsmodulen aufrüstbar
  • Optional: Wi-Fi Interface
  • Optional: interne Batterie (nicht für SV Ausführung)
  • Optional: IRIG Modul für höhere Genauigkeit Synchronisation mittels GPS Zeitsignal
  • Optional: Rack Mount Kit
  • Maße: 298 x 394 x 218 mm
  • Gewicht: 11 kg mit einem Modul eingebaut
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Papierschreiber Data Logger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20.833,04*
€ 20.887,72*
Frei Haus
ab € 22.713,37*
€ 23.459,69*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.887,72*
€ 24.856,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.854,48*
€ 24.816,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.833,04*
€ 24.791,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
837500520
ab € 38,26*
Sonstiges
Sefram
837500522
ab € 38,12*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,70*
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 311,16*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,60*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 175,52*
Sonstiges
Sefram
912008000
ab € 123,13*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 181,55*
Sonstiges
Sefram
984402500
ab € 4.537,73*
Sonstiges
Sefram
916006000
ab € 4.989,04*
Sonstiges
Sefram
984402000
ab € 4.539,46*
Sonstiges
Sefram
837500504
ab € 23,90*
Sonstiges
Sefram
984401000
ab € 4.537,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.