|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788434-35 Herst.-Nr.: 788434-35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788434-35 | LabVIEW FPGA Module, Subscription License, Download.Das NI (National Instruments) LabVIEW FPGA Module unterstützt Sie beim Entwickeln und Debuggen benutzerdefinierter Hardwarelogik, die kompiliert und auf NI-FPGA-Hardware implementiert werden kann. - LabVIEW FPGA ist ein Software-Zusatzpaket für LabVIEW, mit dem FPGA-basierte Systeme durch eine hochintegrierte Entwicklungsumgebung, IP-Bibliotheken, einen High-Fidelity-Simulator und Debugging-Funktionen effizienter und effektiver entwickelt werden können. Das Modul ermöglicht das Erstellen von FPGA-VIs, die direkt mit den Ein- und Ausgangswerten des FPGAs arbeiten. Ihre FPGA-Hardware kann dadurch für spezifische Anwendungen konfiguriert werden, zum Beispiel zur Kommunikation über Digitalprotokolle, für die HIL-Simulation oder für Rapid Control Prototyping. Das LabVIEW FPGA Module enthält zwar bereits viele integrierte Signalverarbeitungsroutinen, ermöglicht aber auch die Integration von vorhandenem Code einer Hardware-Beschreibungssprache (HDL) oder von Drittanbieter-IP. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: National Instruments, NI, Software, Lizenz, License |
|  |  |
| |