Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787433-01 | sbRIO-9253, Stromaufnahmemodul mit Filter, 8 Kanäle, +/-20 mA, 50 kS/s pro Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787433-01 | sbRIO-9253, Stromaufnahmemodul mit Filter, 8 Kanäle, +/-20 mA, 50 kS/s pro Kanal
787433-01 | sbRIO-9253, Stromaufnahmemodul mit Filter, 8 Kanäle, +/-20 mA, 50 kS/s pro Kanal
Artikel-Nr.:
     269-787433-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     787433-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 787433-01 | sbRIO-9253, Stromaufnahmemodul mit Filter, 8 Kanäle, +/-20 mA, 50 kS/s pro Kanal.


Das SingleBoardRIO sbRIO-9253 ist ein 8-Kanal-Analogeingangsmodul für den CompactRIO-Single-Board-Controller, das einen Eingangsmessbereich von -20 mA bis + 20 mA und eine Auflösung von 24 bit bei einer Abtastrate von 50 kS/s pro Kanal bietet. Dieses Modul enthält Diagnosefunktionen zur Sicherstellung des nominalen Systembetriebs mit Erkennung offener Kanäle, Erkennung der Stromversorgung und konfigurierbaren Schwellenwerten. Der Status jedes Kanals und der Stromversorgung lassen sich über acht LEDs einsehen. Der sbRIO-9253 verfügt darüber hinaus über programmierbare Hardwarefilter, zum Beispiel spezielle Butterworth- und Kammfilter, mit denen sich das Systemrauschen reduzieren lässt.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Strommessbereich: -20 mA bis +20 mA
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Programmierbare Hardwarefilter: Ja
  • Anschlusstyp Frontseite: Federklemme
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff (Kanal-zu-Kanal)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,98*
€ 1.211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,73*
€ 1.194,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,78*
€ 1.111,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,98*
€ 1.094,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.