Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787298-01 | sbRIO-9629, Quad-Core-Prozessor (1,91 GHz), 200T-FPGA, 16 Bit AIO, RMC-Unterstützung, Entwicklerkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787298-01 | sbRIO-9629, Quad-Core-Prozessor (1,91 GHz), 200T-FPGA, 16 Bit AIO, RMC-Unterstützung, Entwicklerkit
787298-01 | sbRIO-9629, Quad-Core-Prozessor (1,91 GHz), 200T-FPGA, 16 Bit AIO, RMC-Unterstützung, Entwicklerkit
Artikel-Nr.:
     269-787298-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     787298-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
FPGA
Field Programmable Gate Array
all-in-one pc linux

NI 787298-01 | sbRIO-9629, Quad-Core-Prozessor (1,91 GHz), 200T-FPGA, 16 Bit AIO, RMC-Unterstützung, Entwicklerkit.


Der sbRIO-9629 ist ein CompactRIO-Single-Board-Controller für Embedded-Systeme, der einen Echtzeitprozessor mit NI Linux Real-Time, einen anwenderseitig rekonfigurierbaren FPGA und I/O auf einer einzigen Leiterplatte vereint. Der sbRIO-9629 verfügt über einen Anschluss für RIO-Mezzanine-Karten (RMC), der direkten Zugriff auf den Prozessor und die Digital-I/O-Leitungen auf dem FPGA gestattet. Der Controller verfügt über zwei TSN-fähige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse sowie Schnittstellen für CAN, USB, serielle Geräte (RS485) und SHDC-Karten. Der sbRIO-9629 verfügt über 16 Analogeingänge mit 16 bit, vier Analogausgänge mit 16 bit, 96 Digital-I/O-Leitungen mit 3,3 V und vier 5-V-tolerante Digital-I/O-Leitungen. The registered trademark Linux® is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a worldwide basis.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: all-in-one pc, NI, National, Instruments, CompactRIO, Single-Board, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.688,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.960,97*
€ 5.903,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.911,21*
€ 5.844,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.764,40*
€ 5.669,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.692,37*
€ 5.583,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.688,29*
€ 5.579,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.