Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787026-01 | NI PXIe-1083, integriertes MXIe-Chassis mit 5 Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787026-01 | NI PXIe-1083, integriertes MXIe-Chassis mit 5 Slots
787026-01 | NI PXIe-1083, integriertes MXIe-Chassis mit 5 Slots
Artikel-Nr.:
     269-787026-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     787026-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 787026-01 | NI PXIe-1083, integriertes MXIe-Chassis mit 5 Slots.


Das PXIe-1083 verfügt über eine durchgängig hybridkompatible Backplane mit hoher Bandbreite, sodass es sich für leistungsstarke Prüf- und Messanwendungen eignet. Dieses PXI-Chassis verfügt über alle Hybrid-Anschlüsse, 58 W Strom- und Kühlleistung und einen integrierten Thunderbolt 3 MXI Express-Controller.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 5
  • Maximale Systembandbreite: 2 GB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 58 W
  • Integrierter Taktgeber: VCXO
  • Externe Taktgebung: Nein
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 0
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 5
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Nein
  • Externer Triggerzugriff: Nein
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.569,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,76*
€ 3.232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.698,92*
€ 3.211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,63*
€ 3.117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.578,71*
€ 3.068,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.569,97*
€ 3.058,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.