Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

786991-01 | PXIe-1092, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 9 Steckplätzen, Timing- und Synchronisierungsoption


Menge:  Stück  
Produktinformationen
786991-01 | PXIe-1092, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 9 Steckplätzen, Timing- und Synchronisierungsoption
786991-01 | PXIe-1092, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 9 Steckplätzen, Timing- und Synchronisierungsoption
Artikel-Nr.:
     269-786991-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     786991-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 786991-01 | PXIe-1092, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 9 Steckplätzen, Timing- und Synchronisierungsoption.


Das PXIe-1092 verfügt über eine Backplane mit hoher Bandbreite sowie eine Leistung und Kühlung von bis zu 82 W in jedem Steckplatz, um den Anforderungen anspruchsvoller Prüf- und Messanwendungen gerecht zu werden. Die Vollhybrid-Backplane bietet eine herausragende Flexibilität für die Anordnung von Messmodulen, da sie PXI-Express-Module in jedem Steckplatz sowie PXI-Hybrid-kompatible Module in bis zu sieben Steckplätzen aufnimmt. Das Chassis bietet außerdem eine Option für Timing und Synchronisation in Form eines integrierten temperaturgesteuerten Quarzoszillators (OCXO), der die Taktgenauigkeit erhöht und das Routing externer Takte und Trigger ermöglicht. Das Chassis umfasst einen peripheren Erweiterungssteckplatz auf Slot 10, um Strom für Module bereitzustellen, die mehrere Steckplätze beanspruchen.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 10
  • Maximale Systembandbreite: 24 GB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 82 W
  • Integrierter Taktgeber: OCXO
  • Externe Taktgebung: Ja
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 1
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 7
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Ja
  • Externer Triggerzugriff: Ja
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.160,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.260,36*
€ 11.019,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.236,35*
€ 10.991,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.188,32*
€ 10.934,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.172,31*
€ 10.915,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.160,36*
€ 10.900,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.