Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

786426-01 | cRIO-9056, 1,33 GHz Dual-Core, Artix-7-75T-FPGA, 8 Slots, RT, Non-XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
786426-01 | cRIO-9056, 1,33 GHz Dual-Core, Artix-7-75T-FPGA, 8 Slots, RT, Non-XT
786426-01 | cRIO-9056, 1,33 GHz Dual-Core, Artix-7-75T-FPGA, 8 Slots, RT, Non-XT
Artikel-Nr.:
     269-786426-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     786426-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga

NI 786426-01 | cRIO-9056, 1,33 GHz Dual-Core, Artix-7-75T-FPGA, 8 Slots, RT, Non-XT.


Der cRIO-9056 ist ein robuster, sofort einsatzbereiter Controller für Datenerfassungs- und Steuerungsanwendungen. Es verfügt über einen Intel Atom Dual-Core Prozessor, einen Artix-7-FPGA und acht Steckplätze für Module der C-Serie. Im Betriebssystem NI Linux Real-Time besteht Zugriff auf die I/O durch NI-DAQmx-Treiber oder mithilfe des LabVIEW FPGA Module. Der Controller ermöglicht ein präzises, synchronisiertes Timing und die deterministische Kommunikation über das Netzwerk mithilfe von TSN, weshalb er ideal für verteilte Mess-, Steuer- und Regelanwendungen geeignet ist. Der Controller verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen USB-3.1-Host-Port, einen USB-2.0-Geräte-Port, eine Trigger-Leitung und einen Steckplatz für μSD-Karten zur lokalen Datenspeicherung. The registered trademark Linux® is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a worldwide basis

Produktmerkmale:

  • TSN aktiviert: Deterministische Kommunikation Synchronisation
  • Anzahl von Steckplätzen: 8
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
  • Programmiermodus: NI-DAQmx LabVIEW FPGA
  • Prozessorkern: Intel Atom Dual-Core mit 133 GHz
  • FPGA: Artix-7 75T
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Festplattenspeicher: 4 GB
  • RAM-Größe: 1 GB
  • Anzahl der Controller-Ethernet-Anschlüsse: 1
  • Unterstützt GigE Vision: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactRIO, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.337,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.535,24*
€ 4.206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.497,85*
€ 4.162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.390,32*
€ 4.034,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.339,03*
€ 3.973,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.337,76*
€ 3.971,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.