Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785621-02 | cRIO-9047, Quad-Core-CPU (1,6 GHZ), 70T-FPGA, RT, 8 Slots, XT, CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785621-02 | cRIO-9047, Quad-Core-CPU (1,6 GHZ), 70T-FPGA, RT, 8 Slots, XT, CC
785621-02 | cRIO-9047, Quad-Core-CPU (1,6 GHZ), 70T-FPGA, RT, 8 Slots, XT, CC
Artikel-Nr.:
     269-785621-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785621-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga

NI 785621-02 | cRIO-9047, Quad-Core-CPU (1,6 GHZ), 70T-FPGA, RT, 8 Slots, XT, CC.


Beim cRIO-9047 handelt es sich um einen robusten, leistungsstarken und anwenderdefinierbaren Embedded-Controller, der einen Intel Atom Dual-Core Prozessor, Unterstützung für NI-DAQmx sowie einen SD-Steckplatz für das Datenloggen und die Embedded-Überwachung, -Steuerung und -Regelung bietet. Er umfasst einen Kintex-7-70T-FPGA, der das LabVIEW FPGA Module für anspruchsvolle Steuer-, Regel- und Coprozessorfunktionen unterstützt. Der Controller bietet präzise, deterministische Netzwerkübertragungen mit Zeitsynchronisation mithilfe des Time-Sensitive Networking (TSN), was besonders bei dezentralen Messungen von Vorteil ist. Der Controller verfügt über mehrere Schnittstellen, darunter Gigabit-Ethernet, USB 3.1, USB 2.0, RS-232 und RS-485. Über die USB-3.1-Ports kann eine lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle hinzugefügt sowie Software programmiert, verteilt und auf Fehler untersucht werden, um die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen.

Produktmerkmale:

  • TSN aktiviert: Deterministische Kommunikation Synchronisation
  • Anzahl von Steckplätzen: 8
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C
  • Programmiermodus: NI-DAQmx LabVIEW FPGA
  • Prozessorkern: 1.60 GHz Quad Core Intel Atom
  • FPGA: Kintex-7 70T
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Festplattenspeicher: 4 GB
  • RAM-Größe: 4 GB
  • Anzahl der Controller-Ethernet-Anschlüsse: 2
  • Unterstützt GigE Vision: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactRIO, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.683,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.943,52*
€ 10.642,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.878,65*
€ 10.565,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.724,32*
€ 10.381,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.683,72*
€ 10.333,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.