Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785620-01 | cRIO-9043, Dual-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 160T-FPGA, 4 Slots, Real-Time, erw. Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785620-01 | cRIO-9043, Dual-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 160T-FPGA, 4 Slots, Real-Time, erw. Temperaturbereich
785620-01 | cRIO-9043, Dual-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 160T-FPGA, 4 Slots, Real-Time, erw. Temperaturbereich
Artikel-Nr.:
     269-785620-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785620-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 785620-01 | cRIO-9043, Dual-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 160T-FPGA, 4 Slots, Real-Time, erw. Temperaturbereich.


Beim cRIO-9043 handelt es sich um einen robusten, leistungsstarken und anwenderdefinierbaren Embedded-Controller, der einen Intel Atom Dual-Core Prozessor, Unterstützung für NI-DAQmx sowie einen SD-Steckplatz für das Datenloggen und die Embedded-Überwachung, -Steuerung und -Regelung bietet. Er umfasst einen Kintex-7-160T-FPGA, der das LabVIEW FPGA Module für anspruchsvolle Steuer-, Regel- und Coprozessorfunktionen unterstützt. Der Controller bietet präzise, deterministische Netzwerkübertragungen mit Zeitsynchronisation mithilfe des Time-Sensitive Networking (TSN), was besonders bei dezentralen Messungen von Vorteil ist. Der Controller verfügt über mehrere Schnittstellen, darunter Gigabit-Ethernet, USB 3.1, USB 2.0, RS-232 und RS-485. Über die USB-3.1-Ports kann eine lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle hinzugefügt sowie Software programmiert, verteilt und auf Fehler untersucht werden, um die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen.

Produktmerkmale:

  • TSN aktiviert: Deterministische Kommunikation Synchronisation
  • Anzahl von Steckplätzen: 4
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 70 °C
  • Programmiermodus: NI-DAQmx LabVIEW FPGA
  • Prozessorkern: 1.30 GHz Dual Core Intel Atom
  • FPGA: Kintex-7 160T
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Festplattenspeicher: 8 GB
  • RAM-Größe: 2 GB
  • Anzahl der Controller-Ethernet-Anschlüsse: 2
  • Unterstützt GigE Vision: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.044,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.265,24*
€ 9.835,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.208,87*
€ 9.768,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.079,89*
€ 9.615,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.044,85*
€ 9.573,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.