Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785618-01 | cRIO-9049, Quad-Core-CPU (1,6 GHz), 325T-FPGA, 8 Slots, RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785618-01 | cRIO-9049, Quad-Core-CPU (1,6 GHz), 325T-FPGA, 8 Slots, RT
785618-01 | cRIO-9049, Quad-Core-CPU (1,6 GHz), 325T-FPGA, 8 Slots, RT
Artikel-Nr.:
     269-785618-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785618-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga

NI 785618-01 | cRIO-9049, Quad-Core-CPU (1,6 GHz), 325T-FPGA, 8 Slots, RT.


Der cRIO-9049 ist ein robuster, leistungsstarker, anpassbarer Embedded-Controller, der Intel Atom Quad-Core-Verarbeitung, NI-DAQmx-Unterstützung und einen SD-Kartensteckplatz für Datenprotokollierung, eingebettete Überwachung und Steuerung bietet. Er enthält ein Kintex-7-325T-FPGA mit LabVIEW-FPGA-Modulunterstützung für fortgeschrittene Steuerung und Coprozessierung. Der Controller ermöglicht ein präzises, synchronisiertes Timing und die deterministische Kommunikation mithilfe von Time-Sensitive Networking (TSN), weshalb er ideal für stark verteilte Messungen geeignet ist. Dieser Controller bietet mehrere Konnektivitätsanschlüsse, darunter Gigabit-Ethernet-, USB-3.1-, USB-2.0-, RS232- und RS485-Anschlüsse. Über die USB-3.1-Anschlüsse können Sie eine lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle hinzufügen und Software programmieren, bereitstellen und debuggen, was die Anwendungsentwicklung vereinfacht.

Produktmerkmale:

  • TSN aktiviert: Deterministische Kommunikation Synchronisation
  • Anzahl von Steckplätzen: 8
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C
  • Programmiermodus: NI-DAQmx LabVIEW FPGA
  • Prozessorkern: 1.60 GHz Quad Core Intel Atom
  • FPGA: Kintex-7 325T
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Festplattenspeicher: 16 GB
  • RAM-Größe: 4 GB
  • Anzahl der Controller-Ethernet-Anschlüsse: 2
  • Unterstützt GigE Vision: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactRIO, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.026,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.276,54*
€ 13.419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.206,45*
€ 13.335,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.044,95*
€ 13.143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.026,94*
€ 13.122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.