Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785503-02 | NI 9262 DSUB, schutzlackiert, 6 Kanäle, +/- 10 V, 1 MS/s/Kanal, 16-Bit-Analogausgangsmodul der C-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785503-02 | NI 9262 DSUB, schutzlackiert, 6 Kanäle, +/- 10 V, 1 MS/s/Kanal, 16-Bit-Analogausgangsmodul der C-Serie
785503-02 | NI 9262 DSUB, schutzlackiert, 6 Kanäle, +/- 10 V, 1 MS/s/Kanal, 16-Bit-Analogausgangsmodul der C-Serie
Artikel-Nr.:
     269-785503-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785503-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 785503-02 | NI 9262 DSUB, schutzlackiert, 6 Kanäle, +/- 10 V, 1 MS/s/Kanal, 16-Bit-Analogausgangsmodul der C-Serie.


Das NI-9262 ist ein Analogausgangsmodul für Simultanupdates. Es besitzt einen Überspannungs- und Kurzschlussschutz, geringes Übersprechen, hohe Anstiegsgschwindigkeit, hohe relative Genauigkeit und ein Kalibrierzertifikat nach NIST. Das NI-9262 verfügt über eine Isolierung gegen Masse für eine höhere Betriebssicherheit und Störfestigkeit.

Produktmerkmale:

  • Anzahl Analogausgänge: 6
  • Spannungsmessbereich: -10 bis 10 V
  • Maximale Abtastrate: 1 MS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: ja
  • Auflösung des Analogausgangs: 16 Bit
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 V DC Kanal gegen Masse
  • Schutzeinrichtungen: gegen Überspannung (±30 V) und Kurzschlüsse
  • Mit Gehäuse: ja
  • Schutzbeschichtung: nein
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Spannungsausgabemodule der C-Serie erzeugen Spannungssignale. Sie kommen in den Hardware-Systemen CompactDAQ und CompactRIO zum Einsatz. Die Module haben bis zu 16 Ausgangskanäle. Einige Modelle bieten eine Kanal-gegen-Masse-Doppelisolationsbarriere für erhöhte Sicherheit und Störfestigkeit sowie für eine verbesserte Signalqualität. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.467,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,44*
€ 3.069,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,34*
€ 3.045,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,35*
€ 2.973,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.467,44*
€ 2.936,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.